OBERON | 1040-AP225
Cloud ou le Kit d’Installation de plafond AP - AP225 la canopée

Nº PIÈCE FAB.  1040-AP225
Nº PIÈCE  723094
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modèle 1040 est un nuage économique, facile à installer, auvent ou plafond suspendu kit de montage pour les APs de la plupart des fournisseurs. Une découpe est faite dans le panneau de plafond, le pont de panneau est placé au-dessus du panneau de plafond, et l’AP est attaché à la garniture blanche. L’Assemblée de l’AP/garniture puis est aspirée par le pont de panneau avec un ressort de torsion, tout comme certains luminaires encastrés. L’AP est encastré dans le plafond, avec seulement la face avant exposée pour une couverture sans fil optimale. L’installation est SAF t, simple, professionnel et esthétique. L’AP garniture peut être permutée facilement pour autres marques AP sans outils.

COMPREND
- 1 18 "x 23,75" galvanisé pont de panneau de plafond en acier
- 1 AP spécifiques, blanc poudré garniture voir Configurations
- (Support en forme de t ou support de montage
- Fil de suspension réglable
- Instructions d’installation

Caractéristiques

  • Facilement et rapidement installer APs dans les panneaux de plafond de nuage ou de verrière
  • Montures AP rincer au plafond, offrant une apparence esthétique, installée professionnellement
  • 20 panneau d’acier galvanisé calibre pont et fil de cintre réglable prévenir l’affaissement de panneau de plafond ou de fissuration

Description des spécifications

Conception  : Kit d’encastrement pour l’installation de points d’accès sans fil dans le nuage, auvent ou des panneaux de plafond suspendu. Composé d’acier de plafond panneau pont, fil de cintre réglable, support de point d’accès et décoratif pour Aruba AP225
Performance  : UL Liste d pour utilisation en basse tension et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour les installations de la chambre de tranquillisation.
Garniture de point d’accès est interchangeable pour les autres points d’accès
Construction  : 20 GA. panneau d’acier pont, blanc, laqué en acier galvanisé finition
Utiliser du fil de haner pour fixer à la structure du bâtiment
Taille  : 16 pouces pouces 23,75 de 3 po (mm 406 603 mm par 76mm)

Spécifications  :

Appareil MANETTE SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE