OBERON | 1040-CCOAP
Nuage ou Kit Installation de verrière au plafond AP - Cisco

Nº PIÈCE FAB.  1040-CCOAP
Nº PIÈCE  723096
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modèle 1040-CCOAP est un nuage économique, facile à installer, auvent ou plafond suspendu kit de montage pour les APs de la plupart des fournisseurs. Une découpe est faite dans le panneau de plafond, le pont de panneau est placé au-dessus du panneau de plafond, et l’AP est attaché à la Pentecôte e trim. L’Assemblée de l’AP/garniture puis est aspirée par le pont de panneau avec un ressort de torsion, tout comme certains luminaires encastrés. L’AP est encastré dans le plafond, avec seulement la face avant exposée pour une couverture sans fil optimale. L’installation est facile, rapide, professionnel et esthétique. L’AP garniture peut être permutée facilement pour autres marques AP sans outils.

COMPREND
- 1 18 "x 23,75" galvanisé pont de panneau de plafond en acier
- Support de Configurations - 1 t-bar 1 AP-spécifiques, blanc poudré garniture Voir
- Fil de suspension réglable
- Instructions d’installation

Caractéristiques

  • Facilement et rapidement installer APs dans les panneaux de plafond de nuage ou de verrière
  • Montures AP rincer au plafond, offrant une apparence esthétique, installée professionnellement
  • 20 panneau d’acier galvanisé calibre pont et fil de cintre réglable prévenir l’affaissement de panneau de plafond ou de fissuration

Description des spécifications

Conception  : Une installation encastrée kit d’installation d’APs dans le nuage, auvent ou des panneaux de plafond suspendu. Composé de pont de panneau de plafond en acier, fil de cintre réglable, support de l’AP et garniture pour Cisco APs
Performance  : UL Listed pour utilisation en basse tension et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour les installations de la chambre de tranquillisation,
Garniture de AP est interchangeable pour autres APs
Construction  : 20 GA. galvanisé acier panneau pont ; blanc, poudre-enduit garnitures en acier.
Utiliser du fil de suspension pour fixer à la structure du bâtiment
Dimensions  : 16nches 23,75 pouces par 3 pouces 406 mm 603 mm 76mm

Spécifications  :

Appareil MANETTE SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.