OBERON | 1040-CCOAP3800
Steel Recessed Suspended Ceiling Access Point Installation Kit, Panel Bridge, Spring-attached Cisco 2800/3800 Series Trim

Nº PIÈCE FAB.  1040-CCOAP3800
Nº PIÈCE  824632
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le modèle 1044 est un kit de montage enveloppant de plafond suspendu économique, esthétique et facile à installer pour les AP et les antennes de la plupart des fournisseurs. Une découpe faite dans la plaque de plafond, et le pont est placé au-dessus de la plaque de plafond. L'AP ou l'antenne est fixée à la garniture blanche. L'assemblage AP/antenna/trim est ensuite entraîné dans le pont de tuiles de plafond avec des ressorts de torsion, comme avec quelques appareils d'éclairage encastrés, avec seulement la face avant exposée pour la couverture sans fil idéale et sans entraves. Modèle 104 4-FL repousse AP derrière un profil bas ABS couverture en plastique. AP de garniture peut être facilement échangé pour la nouvelle garniture si le modèle ou la marque de AP est modifiée à l’avenir.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Économique et facile à installer
  • Facilement et rapidement installer APs et les antennes de la plupart des fournisseurs dans les panneaux de plafond de nuage ou de verrière
  • Montures AP rincer au plafond, offrant une apparence esthétique, installée professionnellement
  • 20 ga. pont de panneau en acier galnisé et fil de support speed Link empêcher le panneau de plafond s'affaisser ou de fissuration
  • Spécifications :
  • Conception  : Kit d’installation encastrée pour installation APs et antennes en nuage, auvent ou des panneaux de plafond suspendu. Comprised of steel ceiling pael bridge, Speed Link support wire, AP or antenna bracket, and trim for AP or antenna from leading vendors, as identified in Oberon's Model 1040 configuration guide
  • Performance  : UL énumérée pour applications basse tension et conçus pour répondre NEC300-22 et 23-300 pour les installations de la chambre de tranquillisation. OSHPD approuvé, OPM-0110-13. Taux hors AP gamme de températures par 11C lorsqu’il est monté dans le boîtier
  • AP/antenne garniture est interchangeable pour d’autres APs ou antennes. Garniture de joint avec les ressorts de torsion
  • Construction  : 20 GA. galvanisé acier panneau pont, tous support métallique et trim. (Modèle 1040-FL uniquement  : peindre, ABS UL 94-5VA couvercle en plastique, presque transparent aux signaux sans fil)
  • L’utilisation incluse fil soutien Speed Link pour fixer à la structure du bâtiment
  • Tailles :
  • 23,37x 16 x 3 po (594 x 406 x 76mm)
  • Convenable pour les deux nord-américains et européens (métrique) taille des plafonds
  • sécurité :
  • UL 2416, Audio/Vidéo, Cabinet d'équipement de technologie de l'information et de la communication, Enclosure et Systèmes rack
  • CSA C22,2 NO. 60950-1-07 - A 1 Amd. 2 Équipement de technologie de l'information -- Sécurité. Partie 1, prescriptions générales
  • Comprend :
  • (1) Pont en panneaux de plafond en acier galvanisé
  • (1) AP or antenna specific bracket and trim (See Oberon’s Model 1040 configuration guide)
  • Model 1040-FL only : Cisco mounting bracket, (1) AP mount T-bar bracket and (1) ABS plastic cover
  • (1) Fil de support Caddy Speed Link de 3 mètres de long (P/N SLD15L3)
  • Instructions d’installation
  • ACCESSOIRES  :
  • 39-104X-ROUTER-TEMPLATE : Modèle de routage pour simplifier la tuile de plafond pour tous les 1040 et 1044 séries AP garnitures

Description des spécifications

Conception  : Kit d’installation encastrée pour installation APs et antennes en nuage, auvent ou des panneaux de plafond suspendu. Composé d’acier pont de panneau de plafond, Speed Link support support de fil, AP ou antenne et garniture pour AP ou antenne de principaux fournisseurs de solutions, un s identifiés dans le guide de configuration de modèle 1040 de Oberon
Performance  : UL Listed pour utilisation en basse tension et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 23-300 pour les installations de plénum
AP/antenne garniture est interchangeable pour d’autres APs ou antennes. Garniture de joint avec les ressorts de torsion
Construction  : 20 GA. galvanisé acier panneau pont, tous support métallique et trim. (Modèle 1040-FL uniquement  : peindre, ABS UL 94-5VA couvercle en plastique, presque transparent aux signaux sans fil)
L’utilisation incluse fil soutien Speed Link pour fixer à la structure du bâtiment
Dimensions  : 23,38 x 16 x 3 po (594 x 406 x 76 mm)
Convenable pour les deux nord-américains et européens (métrique) taille des plafonds

Spécifications  :

Appareil ACCESSOIRE
Code UNSPSC 43223100