BELDEN | 1041 a 0105000
Power Limited bac à câble, paires de 8, 16 AWG, brins de 7 x 24, 600V, cuivre nu, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  1041A 0105000
Nº PIÈCE  2AS-1608SPOS-B
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 paires AWG échoués (7 x 24) cuivre conducteurs nus, paires torsadées, isolation PVC/Nylon, blindées individuellement plus un bouclier Beldfoil global (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 8 PAIRES
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation VN-VINYLE NYLON
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage INDIVIDUEL ET GLOBALES SHIELDS
Écran/blindage OUI - IL A UN BOUCLIER
Thermocouple NON