OBERON | 1042-ANTMNT
Mur encastré - Kit d'installation de point d'accès au plafond à couvercle dur pour la construction existante, 11 X 11 X 3 In. Back Box, Ressort-joint Externe Antenna Montage Trim

Nº PIÈCE FAB.  1042-ANTMNT
Nº PIÈCE  941114
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le modèle 1045 est une barre de cintre Envelop robuste et au-dessus du plafond conçue pour prendre en charge les APs de la plupart des principaux fournisseurs. Lorsque l’AP doit être monté au-dessus du plafond, le modèle 1045 sécurise l’AP dans le bon emplacement juste au-dessus de la plaque de plafond. Un fil de support i s inclus pour assurer le respect de l'article 300-11 du Code national de l'électricité (CNE), nécessitant un soutien indépendant. Le 1045 comprend également un tuyau léger, qui peut être pressé à travers la tuile de plafond pour permettre l'observation de l'état APs LED aveco ut levage tuiles de plafond.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Économique et facile à installer
  • Facilement et rapidement installer APs et les antennes de la plupart des fournisseurs dans les environnements durs plafond
  • AP et antennes montent RAS au plafond, offrant une apparence esthétique, installée professionnellement
  • SIFICATIONS :
  • Conception  : Économique, encastré dur plafond ou mur kit de montage pour APs et antennes. Pour cloison sèche préexistant, plâtre, placoplâtre murs ou au plafond (construction de retouche ou vieux). AP monte dans le support interchangeable et la garniture, pr oviding une finition professionnelle. Conçu pour des tous les principaux fournisseurs APs et antennes, tel qu’indiqué dans le guide de configuration de modèle 1042 de Oberon
  • Performances : UL répertorié pour les applications basse tension, et conçu pour répondre à NEC300-22 et 300-23 pour les llations insta plénum. Taux hors AP gamme de températures par 10C lorsqu’il est monté dans le boîtier
  • Trim et AP/antenne crochet est interchangeable pour d’autres APs ou antennes, sans retirer le boîtier. Attache de garniture avec ressort de torsion
  • Oeillet de coupe-feu pour être insérés dans le boîtier encastré, assez grand pour 2 Cat6A câbles
  • 1 po commerce taille débouchures dans deux murs
  • Pivotant attaches enceinte sécurisée en préexistants des panneaux de plafond/mur dur.75 po épais ou moins
  • Construction : 20 ga. en acier galvanisé back-box, et blanc, powdr-coated 20 ga. garniture en acier. Solide boîtier remplit l’ouverture derrière AP, créant un incendie efficace, la barrière de fumée et de poussière de simplifier les contraintes de l’ICRA. (Modèle 1042-FL uniquement  : couverture de peindre plastique d’ABS UL-945VA, pratiquement transparente aux signaux sans fil)
  • C onstructed to be compliant with City of Chicago Environmental Air (CCEA) plenum requirements C
  • Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
  • Tailles :
  • La garniture est de 14,64 x 14,64 x 0,3 po (372 x 372 x 8 mm). Boîtier encastré est 11 x 11 x 3 po (280 x 280 x 76 mm)
  • Suile pour les plafonds nord-américains et européens (métriques)
  • sécurité :
  • UL 2416, Audio/Vidéo, Cabinet d'équipement de technologie de l'information et de la communication, Enclosure et Systèmes rack
  • CSA C22,2 NO. 60950-1-07 - Amd. 1 Amd. 2 Sécurité de l'équipement de technologie de l'information. Partie 1, prescriptions générales
  • Comprend :
  • (1) Boîte arrière en acier galvanisé avec attaches pivotante
  • (1) support et garniture spécifiques AP ou antenne. (See Oberon's Model 1042 Configuration Guide)
  • Model 1042-FL only : (1) Cisco mounting bracket, (1) APunt T-bar brackets, and (1) ABS plastic cover
  • (1) 1 po. Conduite d'ajustement avec l'écrou
  • (1) grotte Firestop, assez grande pour 2 câbles CAT 6A
  • (1) Fil de support Caddy Speed Link de 3 mètres de long (P/N SLD15L3)
  • (4) #6-32 X 1/2 po. vis blanche
  • (1) Installatio

Spécifications  :

Appareil ACCESSOIRE
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE