OBERON | 1042-CCOAP
Recessed Wall & Hard-lid Ceiling Access Point Installation Kit For Existing Construction, 11 X 11 X 3 In. Back Box, Spring-attached Cisco 2600/2700/3500/3600/3700 Series Trim

Nº PIÈCE FAB.  1042-CCOAP
Nº PIÈCE  723101
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Économique, verrouillage, 2 x 2 pi (593 x 593 mm) suspension plafond Wi-Tile enceinte monte et fixe Wi-Fi et Small Cell APs flush au plafond. Cette enceinte en acier remplace une tuile de plafond standard, et sa plus grande boîte arrière convient aux plus grands A Ps et antennes. Les AP sont montés dans la porte, ou à l'intérieur des modèles avec l'ABS ou le dôme en plastique en polycarbonate givré. La porte interchangeable simplifie les mouvements AP et les mouvements, les ajouts et les changements de l'antenne. Styles disponibles à la fois pour les plafonds standard de grille de chasse et de recoins (-T), ainsi que pour les systèmes de plafond nord-américain et européen (métrique).

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Économique et facile à installer
  • Facilement et rapidement installer APs et les antennes de la plupart des fournisseurs dans les environnements durs plafond
  • AP et antennes montent RAS au plafond, offrant une apparence esthétique, installée professionnellement
  • SIFICATIONS :
  • Conception  : Économique, encastré dur plafond ou mur kit de montage pour APs et antennes. Pour cloison sèche préexistant, plâtre, placoplâtre murs ou au plafond (construction de retouche ou vieux). AP monte dans le support interchangeable et la garniture, pr oviding une finition professionnelle. Conçu pour des tous les principaux fournisseurs APs et antennes, tel qu’indiqué dans le guide de configuration de modèle 1042 de Oberon
  • Performances : UL répertorié pour les applications basse tension, et conçu pour répondre à NEC300-22 et 300-23 pour les llations insta plénum. Taux hors AP gamme de températures par 10C lorsqu’il est monté dans le boîtier
  • Trim et AP/antenne crochet est interchangeable pour d’autres APs ou antennes, sans retirer le boîtier. Attache de garniture avec ressort de torsion
  • Oeillet de coupe-feu pour être insérés dans le boîtier encastré, assez grand pour 2 Cat6A câbles
  • 1 po commerce taille débouchures dans deux murs
  • Pivotant attaches enceinte sécurisée en préexistants des panneaux de plafond/mur dur.75 po épais ou moins
  • Construction : 20 ga. en acier galvanisé back-box, et blanc, powdr-coated 20 ga. garniture en acier. Solide boîtier remplit l’ouverture derrière AP, créant un incendie efficace, la barrière de fumée et de poussière de simplifier les contraintes de l’ICRA. (Modèle 1042-FL uniquement  : couverture de peindre plastique d’ABS UL-945VA, pratiquement transparente aux signaux sans fil)
  • C onstructed to be compliant with City of Chicago Environmental Air (CCEA) plenum requirements C
  • Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
  • Tailles :
  • La garniture est de 14,64 x 14,64 x 0,3 po (372 x 372 x 8 mm). Boîtier encastré est 11 x 11 x 3 po (280 x 280 x 76 mm)
  • Suile pour les plafonds nord-américains et européens (métriques)
  • sécurité :
  • UL 2416, Audio/Vidéo, Cabinet d'équipement de technologie de l'information et de la communication, Enclosure et Systèmes rack
  • CSA C22,2 NO. 60950-1-07 - Amd. 1 Amd. 2 Sécurité de l'équipement de technologie de l'information. Partie 1, prescriptions générales
  • Comprend :
  • (1) Boîte arrière en acier galvanisé avec attaches pivotante
  • (1) support et garniture spécifiques AP ou antenne. (See Oberon's Model 1042 Configuration Guide)
  • Model 1042-FL only : (1) Cisco mounting bracket, (1) APunt T-bar brackets, and (1) ABS plastic cover
  • (1) 1 po. Conduite d'ajustement avec l'écrou
  • (1) grotte Firestop, assez grande pour 2 câbles CAT 6A
  • (1) Fil de support Caddy Speed Link de 3 mètres de long (P/N SLD15L3)
  • (4) #6-32 X 1/2 po. vis blanche
  • (1) Installatio

Description des spécifications

Conception  : Économique, encastré dur plafond ou mur kit de montage pour APs. Pour cloison sèche préexistant, plâtre, placoplâtre murs ou au plafond (construction de retouche ou vieux). AP monte à support interchangeable et couper, fournissant une nageoire professionnel ish. Conçu pour Cisco 2600, 2700, 3500, 3600, 3700 série
Performance  : UL énumérée pour applications basse tension et conçus pour répondre NEC300-22 et 300-23 pour les installations de la chambre de tranquillisation. Taux hors AP gamme de températures de 10 C lorsqu’il est monté en enclosur e
Trim et support de l’AP est interchangeable pour les autres points d’accès, sans enlever le boîtier encastré
Oeillet de coupe-feu pour être insérés dans le boîtier encastré, assez grand pour 2 Cat6A câbles
1" commerce débouchures de taille dans les deux murs
Attaches pivotantes fixer enceinte en hd préexistant panneaux de plafond/mur 3/4" épais ou moins
Construction  : 20 GA. boîtier en acier et blanc, poudre-enduit 20 GA. garnitures en acier galvanisé. Solide boîtier remplit l’ouverture derrière AP, créant un incendie efficace, la barrière de fumée et de poussière de simplifier les contraintes de l’ICRA
Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25lbs
Taille  : 14,67 pouces sur 14,67 de 3 po (mm 373 373 mm 76mm). Boîtier encastré est 11 x 11 pouces x 3 pouces

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR