BELDEN | 1042 a 0102500
Câble pour chemin de câbles à puissance limitée, 12 paires, AWG 16, 7 x 24 brins, 600 V, cuivre nu, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  1042A 0102500
Nº PIÈCE  2AS-1612SPOS-B
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 paires AWG échoués (7 x 24) cuivre conducteurs nus, paires torsadées, isolation PVC/Nylon, blindées individuellement plus un bouclier Beldfoil global (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 12 PAIRES
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation VN-VINYLE NYLON
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRANS À LA FOIS INDIVIDUELS ET GÉNÉRAUX
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON