OBERON | 1043-CCOAP
Recessed Wall & Hard-lid Ceiling Access Point Installation Kit For New Construction, 11 X 11 X 3 In. Back Box, Spring-attached Cisco 2600/2700/3500/3600/3700 Series Trim

Nº PIÈCE FAB.  1043-CCOAP
Nº PIÈCE  723106
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Verrouillage, 2 x 2 pieds suspendu plafond Wi-Tile enceinte monte et fixe Wi-Fi et Small Cell APs flush au plafond. Cet enclos en aluminium léger remplace une tuile de plafond standard, et a une couche de poudre texturée blanche durable pour correspondre esthétiquement à la plupart des tuiles de plafond. La porte interchangeable simplifie AP et antenne se déplace, ajouts et modifications sans soulever les dalles de plafond. Les AP de tous les principaux fournisseurs peuvent être montés dans la porte ou à l'intérieur de l'enceinte avec les configurations avec l'arbonate Polyc ou le dôme ABS. UL répertorié pour les deux a.c. tension de ligne et basse tension (PoE) équipement alimenté. Styles disponibles pour la grille de chasse standard et les plafonds de grille encastrés (-T). Spécifiez -T version pour l'installation professionnelle et esthétique dans les plafonds encastrés de g débarrasser.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Économique et facile à installer
  • Installer facilement et rapidement les APs et les antennes de la plupart des fournisseurs dans de nouveaux environnements de plafond dur
  • AP et les antennes montent à la chasse d'eau au plafond, offrant une esthétique, professionnellement installé apparence :
  • Conception : Un plafond dur économique encastré ou un kit d'installation murale conçu pour les APs et les antennes. Pour les nouvelles cloisons sèches, tôles, gypse planche plafonds durs et murs (nouvelle construction). AP ou antenne se monte dans le support interchangeable et la garniture, fournissant une finition professionnelle. Designed for all leading vendors' APs and antennas, as identified in Oberon's model 1043 configuration guide
  • Performance : UL répertorié pour les applications basse tension, et conçu pour répondre à NEC300-22 et 300-23 pour les installations plen um. Taux hors AP gamme de températures par 10C lorsqu’il est monté dans le boîtier
  • Le support et la garniture AP/antenne s'échangent pour d'autres AP ou antennes, sans enlever la boîte arrière
  • Firestop grommet pour l'insertion dans la boîte arrière, assez grand pour 2 câbles Cat 6A
  • 1 po commerce taille débouchures dans deux murs
  • Plafond/mur enceinte sécurisée de ponts en poutres de plafond
  • Construction  : 20 GA. boîtier en acier et blanc, poudre-enduit 20 GA. garnitures en acier galvanisé. La boîte arrière solide remplit l'ouverture derrière AP créant une barrière efficace d'incendie, de fumée et de poussière pour simplifier la conformité d'ICRA. (Modèle 1042-FL seulement : Paintable, UL 94-5VA ABS Couverture en plastique)
  • Construit pour être conforme aux exigences de la ville de Chicago environnement Air (CCAE) plénum
  • Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
  • Tailles :
  • La garniture est de 14,67 x 14,67 x 0,3 po (373 x 373 x 8 mm). Boîtier encastré est 11 x 11 x 3 po (280 x 280 x 76 mm)
  • sécurité :
  • UL 2416, Audio/Vidéo, Cabinet d'équipement de technologie de l'information et de la communication, Enclosure et Rack Sys
  • CSA C22,2 n° 60950-1-07 + Amd. 1 d’Amd. Matériels de technologie de l’information 2--sécurité. Partie 1, prescriptions générales
  • Comprend :
  • (1) Boîte arrière en acier galvanisé
  • (1) Plafond/pont mural
  • (1) AP or antenna specific bracket and trim; (See Oberon’s mod043 configuration guide)
  • Model 1043-FL ONLY : (1) Cisco Mounting bracket, (1) AP mount T-bar bracket, and (1) ABS plastic cover
  • (1) 1 po. conduit montage avec écrou
  • (1) grotte de câble Firestop, assez grande pour 2 câbles Cat 6A
  • (4) #6-32 X 1/2 po. whi vis
  • Instructions d’installation

Description des spécifications

Conception  : Économique, encastré dur plafond ou au mur installation kit conçu pour points d’accès sans fil avec antennes intégrées. Point d’accès s’installe dans le support interchangeable et sa garniture, offrant une finition professionnelle. De nouveaux plafonds et murs (nouveau c onstruction). Conçu pour Cisco APs
Performance  : UL Listed pour utilisation en basse tension et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour les installations de la chambre de tranquillisation. Taux hors AP gamme de températures par 10C lorsqu’il est monté dans le boîtier
Trim et support de point d’accès est interchangeable pour les autres points d’accès, sans enlever le boîtier encastré
Oeillet de coupe-feu pour être insérés dans le boîtier encastré, assez grand pour 2 Cat6A câbles
1" commerce débouchures de taille dans les deux murs
Plafond/mur enceinte sécurisée de ponts dans la solive
Construction  : 20 GA. galvanisé boîtier en acier et blanc, poudre-enduit 20 GA. garnitures en acier ; solide boîtier remplit l’ouverture derrière le point d’accès, créant un feu efficace, fumée et barrière de poussière de simplifier les contraintes de l’ICRA
Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
Max d’AP. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 10 C à l’intérieur de l’enceinte
Taille  : 14,67 pouces sur 14,67 de 3 po (mm 373 373 mm 76mm) ; boîtier encastré est 11 x 11 pouces x 3 pouces

Spécifications  :

Appareil MANETTE SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR