OBERON | 1043-FL
Mur encastré - Kit d'installation de point d'accès au plafond à couvercle dur pour les nouvelles constructions, 11 X 11 X 3 Po. Back Box, Couverture en plastique blanc à profil bas, Squircle

Nº PIÈCE FAB.  1043-FL
Nº PIÈCE  941136
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les cadres de montage de la série M-Frame Model 1312 de Oberon sont conçus pour simplifier et optimiser l'installation des AP, des antennes connectées et des accessoires associés. Ces cadres modulaires sont conçus pour une configuration facile, une installation rapide, des i mplementations cohérentes et des opérations sans entretien, dans les entrepôts, les installations de fabrication et d'autres zones avec de grands plafonds ouverts. Conçu pour les APs et les antennes de tous les principaux fournisseurs.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Économique et facile à installer
  • Installer facilement et rapidement les APs et les antennes de la plupart des fournisseurs dans de nouveaux environnements de plafond dur
  • AP et les antennes montent à la chasse d'eau au plafond, offrant une esthétique, professionnellement installé apparence :
  • Conception : Un plafond dur économique encastré ou un kit d'installation murale conçu pour les APs et les antennes. Pour les nouvelles cloisons sèches, tôles, gypse planche plafonds durs et murs (nouvelle construction). AP ou antenne se monte dans le support interchangeable et la garniture, fournissant une finition professionnelle. Designed for all leading vendors' APs and antennas, as identified in Oberon's model 1043 configuration guide
  • Performance : UL répertorié pour les applications basse tension, et conçu pour répondre à NEC300-22 et 300-23 pour les installations plen um. Taux hors AP gamme de températures par 10C lorsqu’il est monté dans le boîtier
  • Le support et la garniture AP/antenne s'échangent pour d'autres AP ou antennes, sans enlever la boîte arrière
  • Firestop grommet pour l'insertion dans la boîte arrière, assez grand pour 2 câbles Cat 6A
  • 1 po commerce taille débouchures dans deux murs
  • Plafond/mur enceinte sécurisée de ponts en poutres de plafond
  • Construction  : 20 GA. boîtier en acier et blanc, poudre-enduit 20 GA. garnitures en acier galvanisé. La boîte arrière solide remplit l'ouverture derrière AP créant une barrière efficace d'incendie, de fumée et de poussière pour simplifier la conformité d'ICRA. (Modèle 1042-FL seulement : Paintable, UL 94-5VA ABS Couverture en plastique)
  • Construit pour être conforme aux exigences de la ville de Chicago environnement Air (CCAE) plénum
  • Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
  • Tailles :
  • La garniture est de 14,67 x 14,67 x 0,3 po (373 x 373 x 8 mm). Boîtier encastré est 11 x 11 x 3 po (280 x 280 x 76 mm)
  • sécurité :
  • UL 2416, Audio/Vidéo, Cabinet d'équipement de technologie de l'information et de la communication, Enclosure et Rack Sys
  • CSA C22,2 n° 60950-1-07 + Amd. 1 d’Amd. Matériels de technologie de l’information 2--sécurité. Partie 1, prescriptions générales
  • Comprend :
  • (1) Boîte arrière en acier galvanisé
  • (1) Plafond/pont mural
  • (1) AP or antenna specific bracket and trim; (See Oberon’s mod043 configuration guide)
  • Model 1043-FL ONLY : (1) Cisco Mounting bracket, (1) AP mount T-bar bracket, and (1) ABS plastic cover
  • (1) 1 po. conduit montage avec écrou
  • (1) grotte de câble Firestop, assez grande pour 2 câbles Cat 6A
  • (4) #6-32 X 1/2 po. whi vis
  • Instructions d’installation

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.