OBERON | 1044-AP325
Mont AP pont avec boîtier - Aruba AP325

Nº PIÈCE FAB.  1044-AP325
Nº PIÈCE  723113
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modèle 1044 est un plafond suspendu économique, esthétique et facile à installer, kit de montage pour les APs de la plupart des fournisseurs. L’AP approfondissements dans le carreaux de plafond et la garniture crée un aspect de finition professionnels. L’AP est en retrait dans l’orientation de ling cei préféré tout comme un appareil d’éclairage encastré, assurant une couverture sans fil idéale, vue dégagée. AP de garniture peut être facilement échangé pour la nouvelle garniture si le modèle ou la marque de AP est modifiée à l’avenir.

COMPREND
- Unité (1)
- (1) 12,5 "x 12,5 %" x 3" deepalvanized boîtier encastré
- (1) 18 "x 23,75" pont de la tuile de plafond
- Garniture de poudrage AP-spécifiques, blanc (1) (voir Configurations)
- (1) AP universel de montage en forme de t
- (1) feu stop passe-câble, assez grand pour câbles de 2 a 6 catégorie
- Charge d’installation

Caractéristiques

  • Le plafond est un endroit idéal pour le montage des APs, cependant, les styles de tuile de plafond différent et finitions représentent un défi pour le programme d’installation pour créer une installation esthétique et professionnelle. Avec le modèle de Oberon 1044, une découpe faite dans le plafond til e traçant la forme de l’AP. Un boîtier en acier galvanisé est placé au-dessus de la plaque de plafond, et une garniture blanche est placée autour de l’AP. L’AP est attaché à un support en forme de t universel qui est enfoncé dans le boîtier encastré pour un look de g ras-de-la-ceilin.
  • - Facilement et rapidement installer APs dans environnement de plafond suspendu
  • - Montures AP rincer au plafond, offrant une apparence esthétique, installée professionnellement
  • - Pont empêche l’affaissement de dalle de plafond ou de fissuration

Description des spécifications

Support de plafond encastré pour tuiles 2 "x 2 » plafond suspendu
Blanc, poudré garniture peut être facilement permutée pour différents fabricants APs
20 GA. galvanisé acier boîtier remplissages d’ouverture derrière AP, créant une barrière de poussière efficace afin de simplifier la conformité de l’ICRA
Taux hors AP gamme de températures par 10C lorsqu’il est monté dans le boîtier
Comprend passe câbles coupe-feu pour être insérés dans le boîtier encastré
Comprend le fil de suspension pour la prise en charge par la structure du bâtiment

Spécifications  :

Cote NEMA NON
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE