OBERON | 1044-FL
Kit d'installation de point d'accès suspendu au plafond encastré, 12,5 X 12,5 X 3 Po. Back Box, Couverture en plastique blanc à profil bas, Squircle

Nº PIÈCE FAB.  1044-FL
Nº PIÈCE  941143
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Personnalisez l'apparence des AP Cisco populaires avec le 33-AP-COVER de Oberon. La couverture de la vanité est constituée d’un plastique transparente pour les signaux sans fil et peut être reliée directement à l’entreprise Cisco APs. Le 33-AP-COVER est indolore de sorte que vous pouvez cust omize la couleur de l'AP pour dissimuler partiellement l'AP ou complimenter les schémas de couleurs intérieures. Coloriage de la couverture de vanity ne pas annuler la garantie du fabricant. Comprend des fixations de couverture.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Facilement et rapidement installer APs dans environnement de plafond suspendu
  • Montures AP rincer au plafond, offrant une apparence esthétique, installée professionnellement
  • Pont empêche l’affaissement de dalle de plafond ou de fissuration
  • Convient à la fois aux systèmes de plafond nord-erican et européen (métrique)
  • Spécifications :
  • Conception  : Encastré kit d’installation pour l’installation des APs en dalles de plafond de 2 x 2 pi suspendu de résistance au feu. Composé de pont de tuiles de plafond en acier et boîte arrière, fil de cintre, support AP et garniture ou AP ou antenne de fournisseurs de premier plan. Voir le guide de configuration de 1044 de modèle de Oberon
  • Performance  : UL énumérée pour applications basse tension et conçus pour répondre NEC300-22 et 23-300 pour les installations de la chambre de tranquillisation. OSHPD approuvé, OPM-0110-13. De-rate AP operatin g gamme de température par 11C lorsqu'il est monté dans l'enceinte
  • AP de garniture est interchangeable pour les autres points d’accès. Trim s’attache à caisson avec ressort de torsion pour une installation rapide et sans outil arrière
  • Oeillet de coupe-feu pour être insérés dans le boîtier encastré, assez grand pour 2 Cat6A câbles
  • Construction  : 20 GA. galvanisé acier tuile pont et boîtier encastré et blanc, revêtement par poudre d’acier garniture. Solide boîtier remplit l’ouverture derrière AP, créant un incendie efficace, la barrière de fumée et de poussière de simplifier les contraintes de l’ICRA. (Modèle 1042-FL seulement : Paintab le UL 94-5VA ABS couverture en plastique, couverture est pratiquement transparente aux signaux sans fil)
  • Construit pour être conforme aux exigences de la ville de Chicago environnement Air (CCAE) plénum
  • Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
  • Utilisation incluse fil de cintre toattach à la structure du bâtiment
  • Tailles :
  • 16 x 23,48 x 3 po (406 x 596 x 76 mm). Boîtier encastré est de 12,5 x 12,5 x 3 po (318 x 318 x 76 mm)
  • Adapté aux plafonds tant nord-américains et européens
  • sécurité :
  • UL 2416, Audio/Vidéo, Information and Communicationnology Equipment Cabinet, Enclosure - Rack Systems
  • CSA C22,2 n° 60950-1-07 + Amd. 1 d’Amd. Matériels de technologie de l’information 2--sécurité. Partie 1, prescriptions générales
  • Approbation de l'OSHPD OPM-110-13
  • Comprend :
  • (1) pont de tuile de plafond en acier galvanisé et boîte à ck
  • (1) AP ou antenne spécifique, support et garniture (Voir le guide de configuration du modèle 1044 de Oberon)
  • Modèle 1044-FL seulement : (1) support de montage Cisco, (1) Universal AP montage T-bar, (1) couverture en plastique d'ABS
  • (1) 1 po. conduit raccord et écrou
  • (1) Tgros de câble de feu st, assez grand pour 2 câbles de catégorie 6A
  • (4) #6-32 x 11/4 po de vis blanche
  • Fils de suspension (2)
  • Instructions d’installation
  • ACCESSOIRES  :
  • 39-104X-ROUTER-TEMPLATE : Modèle de routage pour simplifier la découpe de tuiles de plafond pour tous les 1040 et 1044 seri

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR