OBERON | 1045-00
Au-dessus du plafond suspendu Wifi Access Point de montage Bar pour la plupart des modèles AP

Nº PIÈCE FAB.  1045-00
Nº PIÈCE  522753
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Personnalisez l'apparence des AP Cisco populaires avec le 33-AP-COVER de Oberon. La couverture de la vanité est constituée d’un plastique transparente pour les signaux sans fil et peut être reliée directement à l’entreprise Cisco APs. Le 33-AP-COVER est indolore de sorte que vous pouvez cust omize la couleur de l'AP pour dissimuler partiellement l'AP ou complimenter les schémas de couleurs intérieures. Coloriage de la couverture de vanity ne pas annuler la garantie du fabricant. Comprend des fixations de couverture.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Robuste, UL Listed cintre barre placée au-dessus du plafond suspendu, conçu pour les points d’accès sans fil de la plupart des fournisseurs
  • T-bar s’attache à la barre de cintre et permet à AP la plupart des fournisseurs pour être attaché à l’aide de plafond en forme de t clip
  • 1,5" tuyau de lumière poussé throug tuile de plafond permet l'observation de l'état AP LED sans lever la tuile de plafond
  • Sécuriser les AP au-dessus du plafond
  • Spécifications :
  • Conception : Kit d'installation au-dessus du plafond pour l'installation d'AP au-dessus d'un plafond suspendu de 2 x 2 pi. Monts aPS de la plupart des fournisseurs
  • Pormance : UL répertorié et conçu pour répondre à NEC300-22 et 300-23 pour les installations de plénum.
  • INCLUDES : barre de cintre, extensions de barre de cintre, fil réglable de cintre de corde de fil, T-bar universel, et tuyau léger
  • Montage de matériel pour les APs de la plupart des fournisseurs
  • Pipe légère peut être pressée à travers la tuile de plafond de sorte que le statut LED soit visible
  • Le mont doit être soutenu par la structure du bâtiment, indépendamment du plafond suspendu, selon le paragraphe 300,11 de la NEC
  • INCLUDES : fil de cintre de câble réglable
  • Non recommandé pour les environnements Healtcare en raison des procédures de l'ICRA
  • Montage AP au-dessus de la tuile de plafond peut causer une certaine dégradation dans les performances sans fil AP
  • Poids maximum supporté est 25 lbs.
  • Tailles :
  • 1 x 23,75 x 3 po (25 x 603 x 76 mm)
  • Comprend :
  • (1) Barre de saumàur de montage T-bar
  • Extensions de bar hanger (2)
  • Attache de câble (1)
  • (1) Fil de support Caddy Speed Link
  • (1) plaque de montage Cisco
  • (1) #8-32 Vis de pouce
  • (2) Tuyau léger
  • (2) Tuyau léger retenant le grommet

Description des spécifications

Conception  : Kit d’installation au-dessus du plafond pour l’installation de points d’accès sans fil au-dessus un 2' de 2' plafond suspendu. Monte les points d’accès de la plupart des fournisseurs
Performance  : UL énumérés et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour les installations de plénum
Inclut la barre de cintre, cintre bar/extensions, fil de câble réglable cintre, universelle en forme de t et conduit de lumière
Matériel de montage pour points d’accès de la plupart des fournisseurs
Conduit de lumière peut être pressé dans les carreaux de plafond, afin que le voyant d’État est visible
Mont doit être soutenue par te construction structure, indépendante du plafond suspendu, selon le paragraphe NEC 300,11
Comprend fil crochet câble réglable
Poids maximum supporté est 25 lbs.
Taille  : 1 pouces pouces 23,75 de 3 po (mm 25 603 mm par 76mm)

Spécifications  :

Technologie UNE CONNEXION WI-FI
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR