OBERON | 1046-AP205
Plafond suspendu AP Mount, porte pour Aruba AP205

Nº PIÈCE FAB.  1046-AP205
Nº PIÈCE  723117
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Économique, verrouillage 2' x 2' enceinte de tuile de plafond suspendu monte et sécurise les APs encastré au plafond. La porte interchangeable simplifie le point d’accès et antenne se déplace, ajouts et modifications sans soulever les dalles de plafond. Points d’accès peuvent être montés dans la porte ou à l’intérieur de l’enceinte avec les configurations avec le dôme de l’ABS. «-T » version correspond à des dalles de plafond tégulaire utilisés dans les réseaux encastrés. Spécifier la version de -T pour une installation professionnelle et esthétique dans les plafonds de grille encastrée.

Comprend  :
- (1) dal Egress coupe-feu cables (1" connecteur de conduit taille commerce et oeillet de coupe-feu)
- (2) clés pour serrure
- Fils de suspension (4)
- Instructions d’installation

Caractéristiques

  • Économique 2' x 2' enceinte de tuile de plafond de verrouillage sécurise les points d’accès sans fil de la plupart des fournisseurs
  • Attractif, texturé, finition poudre-coat correspond à plusieurs plafonds
  • Portes interchangeables permettent une migration simple aux nouveaux points d’accès et antennes
  • Enclosureback-box est une barrière de poussière efficace de simplifier les contraintes de procédure ICRA

Description des spécifications

Design  : Enceinte de carrelage plafond économique conçu pour les points d’accès sans fil avec antennes intégrées. Point d’accès monte en porte interchangeable. S’insère dans la grille de plafond standard 2' x 2' (US). Porte conçue pour Aruba AP205
Performance  : UL énumérés fo r basse tension des applications et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour les installations de la chambre de tranquillisation. OSHPD approuvé, OPM-0110-13
Désigné «-T » pour les unités de bride tégulaire, conçues pour les plafonds de grille encastrée
Locking, rapide libération porte interchangeables pour la migration vers d’autres points d’accès
Oeillet de coupe-feu pour être insérés dans le boîtier encastré, assez grand pour 2 Cat6A câbles
1" commerce débouchures de taille entre quatre murs
Construction  : 20 GA. galvanisé acier boîtier encastré ; 18 blanc GA., bride en acier laqué et porte ; ack-boîte solide remplit l’ouverture derrière le point d’accès, créant un feu efficace, fumée et barrière de poussière de simplifier les contraintes de l’ICRA
Pièce jointe doit être supportée par la structure du bâtiment, indépendante du plafond suspendu, selon le paragraphe NEC 300,11 ; comprend fil h colère
Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
Plafond en grille encastrée, désigner «-T » pour les unités de bride tégulaire
Max d’AP. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 10 C à l’intérieur de l’enceinte
Taille  : 23,75 pouces sur 23,75 de 3 po (mm 3 603 mm 76mm) ; boîtier encastré est 12,5 % x 12,5 % pouces x 3 pouces

Spécifications  :

Emplacement MONTAGE PLAFOND
Cote NEMA NON
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.