OBERON | 1046-AP215
Plafond suspendu AP Mount, porte pour Aruba AP215

Nº PIÈCE FAB.  1046-AP215
Nº PIÈCE  723119
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Économique, verrouillage 2' x 2' enceinte de tuile de plafond suspendu monte et sécurise les APs encastré au plafond. La porte interchangeable simplifie le point d’accès et antenne se déplace, ajouts et modifications sans soulever les dalles de plafond. Points d’accès peuvent être montés dans la porte ou à l’intérieur de l’enceinte avec les configurations avec le dôme de l’ABS. «-T » version correspond à des dalles de plafond tégulaire utilisés dans les réseaux encastrés. Spécifier la version de -T pour une installation professionnelle et esthétique dans les plafonds de grille encastrée.

Comprend  :
- (1) dal Egress coupe-feu cables (1" connecteur de conduit taille commerce et oeillet de coupe-feu)
- (2) clés pour serrure
- Fils de suspension (4)
- Instructions d’installation

Caractéristiques

  • Économique 2' x 2' enceinte de tuile de plafond de verrouillage sécurise les points d’accès sans fil de la plupart des fournisseurs
  • Attractif, texturé, finition poudre-coat correspond à plusieurs plafonds
  • Portes interchangeables permettent une migration simple aux nouveaux points d’accès et antennes
  • Enclosureback-box est une barrière de poussière efficace de simplifier les contraintes de procédure ICRA

Description des spécifications

Design  : Enceinte de carrelage plafond économique conçu pour les points d’accès sans fil avec antennes intégrées. Point d’accès monte en porte interchangeable. S’insère dans la grille de plafond standard 2' x 2' (US). Porte conçue pour Aruba AP205
Performance  : UL énumérés fo r basse tension des applications et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour les installations de la chambre de tranquillisation. OSHPD approuvé, OPM-0110-13
Désigné «-T » pour les unités de bride tégulaire, conçues pour les plafonds de grille encastrée
Locking, rapide libération porte interchangeables pour la migration vers d’autres points d’accès
Oeillet de coupe-feu pour être insérés dans le boîtier encastré, assez grand pour 2 Cat6A câbles
1" commerce débouchures de taille entre quatre murs
Construction  : 20 GA. galvanisé acier boîtier encastré ; 18 blanc GA., bride en acier laqué et porte ; ack-boîte solide remplit l’ouverture derrière le point d’accès, créant un feu efficace, fumée et barrière de poussière de simplifier les contraintes de l’ICRA
Pièce jointe doit être supportée par la structure du bâtiment, indépendante du plafond suspendu, selon le paragraphe NEC 300,11 ; comprend fil h colère
Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
Plafond en grille encastrée, désigner «-T » pour les unités de bride tégulaire
Max d’AP. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 10 C à l’intérieur de l’enceinte
Taille  : 23,75 pouces sur 23,75 de 3 po (mm 3 603 mm 76mm) ; boîtier encastré est 12,5 % x 12,5 % pouces x 3 pouces

Spécifications  :

Emplacement MONTAGE PLAFOND
Cote NEMA NON
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE