OBERON | 1046-AP325
Plafond suspendu AP Mount, porte pour Aruba AP325

Nº PIÈCE FAB.  1046-AP325
Nº PIÈCE  723123
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Économique, verrouillage 2' x 2' enceinte de tuile de plafond suspendu monte et sécurise les APs encastré au plafond. La porte interchangeable simplifie le point d’accès et antenne se déplace, ajouts et modifications sans soulever les dalles de plafond. Points d’accès peuvent être montés dans la porte ou à l’intérieur de l’enceinte avec les configurations avec le dôme de l’ABS. «-T » version correspond à des dalles de plafond tégulaire utilisés dans les réseaux encastrés. Spécifier la version de -T pour une installation professionnelle et esthétique dans les plafonds de grille encastrée.

Comprend  :
- (1) dal Egress coupe-feu cables (1" connecteur de conduit taille commerce et oeillet de coupe-feu)
- (2) clés pour serrure
- Fils de suspension (4)
- Instructions d’installation

Remarque  : L’AP Aruba-325 a (seulement) une antenne BLE (Bluetooth basse énergie) à l’arrière latéral de l’antenne de l’APhis BLE ne peut pas fournir la couverture désirée lorsqu’il est monté dans une monture de Oberon ou une enceinte. Si vous avez l’intention d’utiliser les services BLE avec le point d’accès AP-325 de Aruba dans un produit de Oberon, veuillez communiquer avec votre représentant du service client Oberon pour une solution appropriée.

Caractéristiques

  • Économique 2' x 2' enceinte de tuile de plafond de verrouillage sécurise les points d’accès sans fil de la plupart des fournisseurs
  • Attractif, texturé, finition poudre-coat correspond à plusieurs plafonds
  • Portes interchangeables permettent une migration simple aux nouveaux points d’accès et antennes
  • Enclosureback-box est une barrière de poussière efficace de simplifier les contraintes de procédure ICRA

Description des spécifications

Design  : Enceinte de carrelage plafond économique conçu pour les points d’accès sans fil avec antennes intégrées. Point d’accès monte en porte interchangeable. S’insère dans la grille de plafond standard 2' x 2' (US). Porte conçue pour Aruba AP325
Performance  : UL énumérés applications basse tension de fo r et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour les installations de la chambre de tranquillisation. OSHPD approuvé, OPM-0110-13. Taux hors AP gamme de températures par 10C lorsqu’il est monté dans le boîtier
Locking, rapide libération porte interchangeables pour migrat ion aux autres points d’accès
Oeillet de coupe-feu pour être insérés dans le boîtier encastré, assez grand pour 2 Cat6A câbles
1" commerce débouchures de taille entre quatre murs
Construction  : 20 GA. galvanisé acier boîtier encastré. 18 blanc GA., bride en acier laqué et porte. Remplissages solides bak-boîte ouverture derrière accès point, créant un incendie efficace, fumée et poussière barrière de simplifier les contraintes de l’ICRA
Pièce jointe doit être supportée par la structure du bâtiment, indépendante du plafond suspendu, selon le paragraphe NEC 300,11 ; inclut Hanger fil de r
Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
Plafond en grille encastrée, désigner «-T » pour les unités de bride tégulaire
Taille  : 23,75 pouces sur 23,75 de 3 po (mm 603 603 mm 76mm) ; boîtier encastré est 12,5 %" par 12,5 %" x 3"

Spécifications  :

Emplacement MONTAGE PLAFOND
Cote NEMA NON
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE