OBERON | 1047-CCOAP3800
Locking Suspended Ceiling Tile Access Point Enclosure, 18,5 X 18,5 X 3 In. Back Box, Cisco 2800/3800 Series Door

Nº PIÈCE FAB.  1047-CCOAP3800
Nº PIÈCE  824637
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Model 39-104X-ROUTER-TEMPLATE is a template to quickly route openings in ceiling tile for Oberon’s Model 1040 and 1044 series AP mounts.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Mont AP chasse au plafond, révélant seulement la face de l'antenne de l'AP pour une couverture sans fil optimale
  • Attractif, texturé, finition poudre-coat correspond à plusieurs plafonds
  • Une boîte arrière plus grande conçue pour sécuriser le Wi-Fi d'entreprise de la plupart des fournisseurs et les petites piles APs
  • Portes interchangeables permettent migration simple à nouveau APs et antennes
  • Enceinte arrière-box est une barrière de poussière efficace de simplifier les contraintes de procédure ICRA
  • Spécifications :
  • Conception : Boîtier de tuiles de plafond économique conçu pour les antennes intégrées APsth. S'inscrit dans la grille de plafond standard de 2 x 2 pi aux États-Unis. Portes disponibles pour modèles de tous les AP fournisseur (voir le guide de configuration de modèle 1047 de Oberon)
  • Performances : UL répertorié pour les applications à basse tension, et conçu pour répondre à NEC300-2 2 et 300-23 pour les installations de plénum. OSHPD approuvé, OPM-0110-13. Taux hors AP gamme de températures par 6C lorsqu’il est monté dans le boîtier
  • Verrouillage, libération rapide porte interchangeable pour la migration vers d'autres APs. La grande porte permet la migration vers de grands A Ps et dômes
  • Oeillet de coupe-feu pour être insérés dans le boîtier encastré, assez grand pour 2 Cat6A câbles
  • 1 po commerce taille débouchures entre quatre murs
  • Construction  : 20 GA. galvanisé acier boîtier encastré. 18 blanc GA., bride en acier laqué et porte. Solide fils back-box s'ouvrant derrière AP, créant un feu efficace, la fumée et la poussière barrière pour simplifier la conformité ICRA. Dôme est pratiquement transparent pour les signaux sans fil. Modèle 1047-LPDOME seulement : Dôme en plastique Paintable UL 94-5VA ABS. Modèle 1047-FPDOME seulement : UL 94-5VA Fro sted Polycarbonite plastic dome
  • Construit pour être conforme aux exigences de la ville de Chicago environnement Air (CCAE) plénum
  • L'enceinte doit être soutenue par la structure du bâtiment, indépendamment du plafond suspendu, par le paragraphe 300.11.INCLUDES de NEC : fil de cintre
  • Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
  • Plafond en grille encastrée, spécifiez «-T » pour les unités de bride tégulaire
  • Tailles :
  • 23,75 x 23,75 x 3,05 po. Back-box est de 18,5 x 18,5 x 3 po. (-LPDOME - -FPDOME profondeur totale est de 5 po.)
  • Spécifier "-600Mor plafond européen (métrique) (594 x 594 mm de tuile flange. Toutes les autres dimensions sont les mêmes))
  • sécurité :
  • UL 2416, Audio/Vidéo, Cabinet d'équipement de technologie de l'information et de la communication, Enclosure et Systèmes rack
  • CSA C22,2 NO. 60950-1-07 - Amd. 1 Amd. 2 équipement de technologie de formation -- Sécurité. Partie 1, prescriptions générales
  • Approbation de l'OSHPD OPM-0110-13
  • Comprend :
  • Enclos et porte
  • (1) Double câble Egress Firestop Kit (1 po. connecteur de conduit de taille commerciale et grommet d'arrêt de feu)
  • (2) clés pour serrure
  • (4)

Description des spécifications

Design  : Enceinte de carrelage plafond économique conçu pour APs avec antennes intégrées. S’insère dans la grille de plafond standard 2 x 2 pi (US). Portes disponibles pour modèles de tous les AP fournisseur (voir le guide de configuration de modèle 1047 de Oberon)
Performance  : UL liste ed pour applications basse tension et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 23-300 pour les installations de la chambre de tranquillisation. OSHPD approuvé, OPM-0110-13. Taux hors AP gamme de températures par 6C lorsqu’il est monté dans le boîtier
Locking, rapide libération porte interchangeables pour mi gration d’autres points d’accès. Grande porte permet de migration à grand APs et dômes
Oeillet de coupe-feu pour être insérés dans le boîtier encastré, assez grand pour 2 Cat6A câbles
1 po commerce taille débouchures entre quatre murs
Construction  : 20 GA. galvanisé acier boîtier encastré. 18 GA. whie, bride en acier laqué et porte. Solide boîtier remplit l’ouverture derrière AP, créant un incendie efficace, la barrière de fumée et de poussière de simplifier les contraintes de l’ICRA. 1047-LPDOME et 1047-dôme seulement modèle  : dôme en plastique ABS UL 94-5VA Paintable, le dôme est virtuall y signaux transparent pour sans fil))
Construit pour être conforme aux exigences de la ville de Chicago environnement Air (CCAE) plénum
Pièce jointe doit être soutenue par la structure du bâtiment, indépendante du plafond suspendu, selon le paragraphe NEC 300.11. Comprend les fils de suspension
Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
Plafond en grille encastrée, spécifiez «-T » pour les unités de bride tégulaire
Taille  : 23,75 x 23,75 x 3 po (603 x 603 x 76 mm). Boîtier encastré est 18,5 x 18,5 x 3 po profondeur totale est de 5.
Spécifiez «-600 MM » pour plafond (métrique) Eopean (594 x 594 mm-rebord de tuile. Toutes les autres dimensions sont les mêmes))

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223100