OBERON | 1047-LPDOME
Verrouillage Suspendu Plafond Tile Access Point Enclosure, 18,5 X 18,5 X 3 In. Boîte arrière, Porte en plastique blanc de dôme

Nº PIÈCE FAB.  1047-LPDOME
Nº PIÈCE  723131
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Économique, verrouillage, 2 x 2 pi (593 x 593 mm) suspension plafond Wi-Tile enceinte monte et fixe Wi-Fi et Small Cell APs flush au plafond. Cette enceinte en acier remplace une tuile de plafond standard, et sa plus grande boîte arrière convient aux plus grands A Ps et antennes. Les AP sont montés dans la porte, ou à l'intérieur des modèles avec l'ABS ou le dôme en plastique en polycarbonate givré. La porte interchangeable simplifie les mouvements AP et les mouvements, les ajouts et les changements de l'antenne. Styles disponibles à la fois pour les plafonds standard de grille de chasse et de recoins (-T), ainsi que pour les systèmes de plafond nord-américain et européen (métrique).

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Mont AP chasse au plafond, révélant seulement la face de l'antenne de l'AP pour une couverture sans fil optimale
  • Attractif, texturé, finition poudre-coat correspond à plusieurs plafonds
  • Une boîte arrière plus grande conçue pour sécuriser le Wi-Fi d'entreprise de la plupart des fournisseurs et les petites piles APs
  • Portes interchangeables permettent migration simple à nouveau APs et antennes
  • Enceinte arrière-box est une barrière de poussière efficace de simplifier les contraintes de procédure ICRA
  • Spécifications :
  • Conception : Boîtier de tuiles de plafond économique conçu pour les antennes intégrées APsth. S'inscrit dans la grille de plafond standard de 2 x 2 pi aux États-Unis. Portes disponibles pour modèles de tous les AP fournisseur (voir le guide de configuration de modèle 1047 de Oberon)
  • Performances : UL répertorié pour les applications à basse tension, et conçu pour répondre à NEC300-2 2 et 300-23 pour les installations de plénum. OSHPD approuvé, OPM-0110-13. Taux hors AP gamme de températures par 6C lorsqu’il est monté dans le boîtier
  • Verrouillage, libération rapide porte interchangeable pour la migration vers d'autres APs. La grande porte permet la migration vers de grands A Ps et dômes
  • Oeillet de coupe-feu pour être insérés dans le boîtier encastré, assez grand pour 2 Cat6A câbles
  • 1 po commerce taille débouchures entre quatre murs
  • Construction  : 20 GA. galvanisé acier boîtier encastré. 18 blanc GA., bride en acier laqué et porte. Solide fils back-box s'ouvrant derrière AP, créant un feu efficace, la fumée et la poussière barrière pour simplifier la conformité ICRA. Dôme est pratiquement transparent pour les signaux sans fil. Modèle 1047-LPDOME seulement : Dôme en plastique Paintable UL 94-5VA ABS. Modèle 1047-FPDOME seulement : UL 94-5VA Fro sted Polycarbonite plastic dome
  • Construit pour être conforme aux exigences de la ville de Chicago environnement Air (CCAE) plénum
  • L'enceinte doit être soutenue par la structure du bâtiment, indépendamment du plafond suspendu, par le paragraphe 300.11.INCLUDES de NEC : fil de cintre
  • Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
  • Plafond en grille encastrée, spécifiez «-T » pour les unités de bride tégulaire
  • Tailles :
  • 23,75 x 23,75 x 3,05 po. Back-box est de 18,5 x 18,5 x 3 po. (-LPDOME - -FPDOME profondeur totale est de 5 po.)
  • Spécifier "-600Mor plafond européen (métrique) (594 x 594 mm de tuile flange. Toutes les autres dimensions sont les mêmes))
  • sécurité :
  • UL 2416, Audio/Vidéo, Cabinet d'équipement de technologie de l'information et de la communication, Enclosure et Systèmes rack
  • CSA C22,2 NO. 60950-1-07 - Amd. 1 Amd. 2 équipement de technologie de formation -- Sécurité. Partie 1, prescriptions générales
  • Approbation de l'OSHPD OPM-0110-13
  • Comprend :
  • Enclos et porte
  • (1) Double câble Egress Firestop Kit (1 po. connecteur de conduit de taille commerciale et grommet d'arrêt de feu)
  • (2) clés pour serrure
  • (4)

Description des spécifications

Design  : Enceinte de carrelage plafond économique conçu pour les points d’accès sans fil avec antennes intégrées. Point d’accès monte en porte interchangeable. S’insère dans la grille de plafond standard 2' x 2' (US). Dôme en plastique dans la porte, convenant à APs la plupart des fournisseurs
Performances  : répertorié UL UL pour utilisation en basse tension et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour les installations de la chambre de tranquillisation. OSHPD approuvé, OPM-0110-13. Taux hors AP gamme de températures par 6C lorsqu’il est monté dans le boîtier
Blocage rapide libération interchan estime-t-il porte, pour la migration vers d’autres points d’accès
Oeillet de coupe-feu pour être insérés dans le boîtier encastré, assez grand pour 2 Cat6A câbles
1" commerce débouchures de taille entre quatre murs
Construction  : 20 GA. galvanisé acier boîtier encastré ; 18 blanc GA., Dr en acier laqué et porte. UL-94-5VA plastique dôme blanc ABS ; solide boîtier remplit l’ouverture derrière le point d’accès, créant un feu efficace, fumée et barrière de poussière de simplifier les contraintes de l’ICRA
Enceinte doit être supportée par la structure du bâtiment, indépendante du plafond spended su, selon le paragraphe NEC 300,11 ; comprend le fil de suspension
Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
Plafond en grille encastrée, désigner «-T » pour les unités de bride tégulaire
Max d’AP. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 6c à l’intérieur de l’enclosur
Taille  : 23,75 pouces sur 23,75 de 3 po (mm 603 603 mm 76mm) ; boîtier encastré est 18,5 %" par 18,5 %" x 3" ; profondeur totale est de 5"

Spécifications  :

Emplacement MONTAGE PLAFOND
Type SANS FIL
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Code UNSPSC 43223100