BELDEN | 1048 a 0107500
Câble pour chemin de câbles à puissance limitée, 2 paires, AWG 18, 7 x 26 brins, 600 V, cuivre nu, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  1048A 0107500
Nº PIÈCE  2AS-1802SPOS-B
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

18 paires AWG échoués (7 x 26) cuivre conducteurs nus, paires torsadées, isolation PVC/Nylon, blindées individuellement plus un bouclier Beldfoil global (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation VN-VINYLE NYLON
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRANS À LA FOIS INDIVIDUELS ET GÉNÉRAUX
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON