BELDEN | 1049 a 0107500
Power Limited bac à câble, paires de 4, 18 AWG, brins de 7 x 26, 600V, cuivre nu, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  1049A 0107500
Nº PIÈCE  2AS-1804SPOS-B
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

18 paires AWG échoués (7 x 26) cuivre conducteurs nus, paires torsadées, isolation PVC/Nylon, blindées individuellement plus un bouclier Beldfoil global (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 4 PAIRES
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation VN-VINYLE NYLON
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage INDIVIDUEL ET GLOBALES SHIELDS
Écran/blindage OUI - IL A UN BOUCLIER
Thermocouple NON