PLATINUM TOOLS INC | 105004
Connecteur Cat45 + EZ-RJ6

Nº PIÈCE FAB.  105004
Nº PIÈCE  423352
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Combine l’avantage de performance exclusive à la conception de EZ-RJ45 avec l’avantage de performance inhérente aux blindés produits pour offrir une solution inégalée pour le marché. Dans les applications où la prochaine, FEXT et AXT sont un problème, à l’aide de blindés pr oduits peut être la solution. Ce connecteur est conçu pour fonctionner sur des câbles fois Cat5e et Cat6, un ou plusieurs brins.

Caractéristiques

  • Par le biais de trous permettent de paires de passer à travers l’avant du connecteur pour les raccordements de plus rapides
  • EZ pour vérifier la séquence de câblage
  • Performance plus fiable et plue
  • Fonctionne avec un ou plusieurs brin de fil - connecteurs distincts ne sont pas requises réduisant l’inventaire nd

Spécifications  :

Type RJ45
Code UNSPSC 39121402