OBERON | 1051-CCOAP3800
Locking Recessed Wall & Hard-lid Ceiling Access Point Enclosure, 23,75 X 23,75 X 4,5 In. Back Box, Cisco 2800/3800 Series Door

Nº PIÈCE FAB.  1051-CCOAP3800
Nº PIÈCE  896921
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Verrouillage du plafond à couvercle dur ou de montage mural Wi-Tile enclos est conçu pour Wi-F- et petites cellules sans fil APs et DAS à distance avec des antennes intégrées ou amovibles. Cette enceinte en acier enpoudre blanc et esthétique dispose d'une lunette carrée de 17,5 pouces qui se fixe dans le plafond ou le mur et simplifie les mouvements, les ajouts et les changements apportés aux points d'accès. Le modèle 1051-00 a des ouvertures dans la porte pour monter jusqu'à sept antennes externes. D'autres configurations permettent à l'AP ou dôme en polycarbonate transparent (1051-CP) de mou nt dans la porte. Portes de rénovation interchangeables permettent des propriétaires actuels de mise à niveau vers les nouvelles solutions AP ou antenne de différents fournisseurs en inversant les portes.
Le -CCEA dans le numéro de modèle indique que l'enceinte a été spécialement scellée pour une utilisation dans les espaces prés surisés tels que les RAME de l'hôpital, et pour se conformer aux normes de la ville de Chicago Environmental Air (CCEA), pour l'installation de plénum.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Sécurisez, dissimulez et protégez le Wi-Fi et les PETITES cellules APs dans les zones de plafond dur
  • APs with internal or non-detachable antennas from most leading vendor’s may be mounted in interchangeable Model 1051 doors (See Oberon’s Model 1051 Configuration Guide)
  • Portes interchangeables permettent migration simple à nouveau APs et antennes
  • Back-box est assez profond pour contenir la plupart des fournisseurs APs et connecteurs
  • Boîtier boîtier est barrière de poussière efficace de simplifier les contraintes de procédure ICRA
  • Spécifications :
  • De : 4,5 po. profond AP ou d'unité à distance DAS conçu pour l'installation de cavité dans les plafonds à couvercle dur (cloison sèche, plâtre et latte, stuc, bloc, planche de noyau, etc.). La barre T interne accueille les APs de la plupart des fabricants
  • Il s'agit d'un enclos en acier afin ennas fourmis ou APs être monté à l'extérieur sur la porte
  • Pour le modèle 1051-00, montez jusqu'à (7) antennes externes sur la porte à l'aide du kit de connecteur de cloison pour les antennes dipole (Oberon P/N 35-BULKHD-KIT) ou Oberon antennes 34-ZDUAL ou 34-DMDUAL
  • Performance : UL 50 répertorié pour l'équipement alimenté par tension de ligne, et conçu pour répondre à NEC300-22 et 300-23 pour les installations de plénum. OSHPD approuvé OPM-0110-13. Taux hors AP gamme de températures par 6C lorsqu’il est monté dans le boîtier
  • Porte de verrouillage entièrement articulée, verrouillée de même. Les portes sont interchangeables
  • Oeillet de coupe-feu pour être insérés dans le boîtier encastré, assez grand pour 2 Cat6A câbles
  • 1 po commerce taille débouchures entre quatre murs
  • La boîte arrière d'enceinte est efficace comme barrière de poussière pour la conformité de procédure d'ICRA
  • - -CCEA version backb est scellé pour être utilisé dans les chambres pressurisées, et pour être conforme à la ville de Chicago Environmental Air (CCEA) plénum exigence
  • Construction  : boîtier 16 GA., porte de calibre 14, texture acier laqué époxy blanc. Modèle 1051-DOMEINCLUDES : un dôme en plastique BLANC UL 94-5VA ABS. Modèle 1051-CPINCLUDES : un dôme en polycarbonate transparent UL 95-5VA
  • Tailles :
  • Flange est 17,5 x 17,5 po (445 x 445 mm). La boîte arrière est de 12,5 x 12,5 x 4,5 po (318 x 318 x 114 mm). 4 po (101 mm) de profondeur utile avec support universel de barre en T en place - Poids maximum à installer à l'intérieur de l'enceinte est de 25 lbs.
  • sécurité :
  • UL 50 listé, TYPE 1, pour usage intérieur seulement
  • UL Listed et conçu pour répondre au Code national électrique Paragraphes 300-22 et 300-23 pour l'installation dans l'espace au-dessus du plafond
  • USL - Invigated using requirements contained in Standard UL 50 - 1welfth Edition, and UL 50E - First Edition
  • CNL - Enquête à l'aide des exigences contenues dans la norme canadienne CSA/C22,2 No. 94,1 et 94,2
  • UL 2416, Audio/Vidéo, Information et Communication T

Description des spécifications

Conception  : 4,5 pouces profondeur AP boîtier conçu pour l’installation de niche en dur-couvercle plafonds (placoplâtre, plâtre et lattes, stuc, bloc, planche de base, etc.). Interne t-bar peut accueillir APs de la plupart des fabricants
Il s’agit d’un boîtier en acier pour antennes doivent être montés à l’extérieur sur la porte, ou AP montée sur la porte. Conçu pour la série Cisco 2800 et 3800 APs
Performance  : UL Listed et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour les installations de la chambre de tranquillisation. OSHPD approuvé, OPM-0110-13. Taux hors AP autonomie des tempera ture par 6 C lorsqu’il est monté dans le boîtier
Boîtier doit être fixé au plafond à l’aide d’un matériel adapté
Entièrement articulé de verrouillage de la porte, clé identique. Les portes sont interchangeables
Construction  : boîtier 16 GA., 14 porte GA., texturé blanc laqué steelÔize  : bride est 17,5 % x 17,5 % pouces (mm 445 445 mm), enveloppe est 12,5 % pouces par pouces 12,5 % 4,5 pouces de profondeur (318 mm mm 318 114 mm), profondeur utile 4 po (101 mm) avec support de barre en t universel en place
Poids maximum d’être j’ai installé l’intérieur boîtier est 25 lbs

Spécifications  :

Emplacement MONTAGE PLAFOND
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100