OBERON | 1052-CCOAP3800
Locking Suspended Ceiling Tile Access Point Enclosure, 23,75 X 23,75 X 4,5 In. Back Box, Cisco 2800/3800 Series Door

Nº PIÈCE FAB.  1052-CCOAP3800
Nº PIÈCE  896925
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce verrouillage de 2 x 2 pieds d'enceinte Wi-Tile au plafond suspendu est conçu pour le Wi-FI et les Petites cellules APs avec des antennes amovibles. Cette enceinte en acier enduit e. enduite de poudre blanche remplace une tuile de plafond standard et est UL énumérée pour l'installation dans le plénum spac e. les portes interchangeables montent les principaux fournisseurs APs et antennes presque rincer au plafond pour fournir un professionnel, esthétique installation. Les portes interchangeables simplifier AP se déplace, ajouts et modifications sans soulever les dalles de plafond.
Le -CCEA i n le numéro de modèle indique que cet boîtier a été spécialement scellé pour une utilisation dans les espaces pressurisés tels que les RAME de l'hôpital, et pour se conformer aux normes de la ville de Chicago Environmental Air (CCEA), pour l'installation de plénum.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Sécurisez, dissimulez et protégez le Wi-Fi et les PETITES cellules aPS dans les zones de plafond suspendues
  • Verrouillage de l'enceinte de tuiles de plafond conçue spécifiquement pour sécuriser les APs avec des antennes intégrées ou amovibles de la plupart des fournisseurs
  • Les portes interchangeables permettent la migration des simpe vers de nouveaux APs et antennes
  • Back-box est assez profond pour contenir la plupart des fournisseurs APs et connecteurs
  • Boîtier boîtier est barrière de poussière efficace afin de simplifier la conformité ICRA dans les hôpitaux
  • Spécifications :
  • Conception : Enceinte de tuiles de plafond conçue APs et unités à distance DAS avec connecteurs et antennes amovibles. Assez profond pour enfermer et sécuriser les APs pour tous les modèles de fournisseur de premier plan
  • Il s'agit d'un boîtier en acier de sorte que les antennes ou AP doivent être montés à l'extérieur ou sur la porte. Mount up to (7) external an tennas on the door using the bulkhead connector kit for dipole antennas (Oberon P/N 35-BULKHD-KIT) or Oberon 34-ZDUAL or 34-DMDUAL antennas
  • APs with internal or non-detachable antennas from most leading vendor’s may be mounted in interchangeable Model 1052 doors (See Oberon’s Model 1052 Configuration Guide)
  • Performance : UL 50 répertorié pour l'équipement alimenté par tension de ligne, et conçu pour répondre à NEC300-22 et 300-23 pour les installations de plénum
  • OSHPD approuvé OPM-0110-13
  • Détauxs AP température de fonctionnement rnge par 6C lorsqu'il est monté dans l'enceinte
  • Entièrement articulé de verrouillage de la porte, clé identique. Les portes sont interchangeables
  • Firestop grommet pour l'insertion dans la boîte arrière, assez grand pour 2 câbles Cat 6A
  • 1 po commerce taille débouchures entre quatre murs
  • La boîte arrière d'enceinte est eective comme barrière de poussière pour la conformité de procédure d'ICRA
  • - -CCEA version backbox est scellé pour être utilisé dans les chambres pressurisées, et pour être conforme aux exigences de la ville de Chicago Environmental Air (CCEA) plénum
  • Pour les plafonds de grille encastrés, spécifiez "-T" pour la bride tegulaire
  • Pièce jointe doit être soutenue par la structure du bâtiment, indépendante du plafond suspendu, selon le paragraphe NEC 300.11. Comprend les fils de suspension
  • Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
  • Construction : 16 ga. en acier galvanisé back-box, 1 ga. porte, acier blanc texturé enduit de poudre. Le modèle 1052-DOME comprend un dôme en plastique ABS blanc UL 94-5VA. Le modèle 1052-CP comprend un dôme en polycarbonate transparent UL 94-5VA
  • Tailles :
  • Flange est 23,75 x 23,75 po (603 x 603 x 64 mm). Backbox est de 12,5 x 12,5 x 45 po (318 x 318 x 114 mm)
  • Spécifier "-600MM" pour le plafond européen (métrique) (594 x 594 mm de carrelage. Toutes les autres dimensions sont les mêmes))
  • sécurité :
  • UL 50 listé, TYPE 1, pour usage intérieur seulement
  • USL - Enquête à l'aide des exigences contenues dans la norme

Description des spécifications

Conception  : Enceinte de tuile de plafond conçu pour points d’accès et DAS télécommandes avec connecteurs et antennes détachables. Il s’agit d’un boîtier en acier pour antennes doivent être montés sur la porte ou en externe. Monter jusqu'à des antennes externes (7) sur la porte en utilisant le kit de connexion de cloison pour les antennes dipolaires (Oberon P/N 35-BULKHD-KIT) ou Oberon 34-ZDUAL ou antennes 34-DMDUAL
Performance  : UL Listed et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour les installations de la chambre de tranquillisation. OSHPD approuvé OPM-0110-13. Taux hors AP t empérature portée par 6 C lorsqu’il est monté dans le boîtier
Verrouillage, entièrement articulée portes interchangeables pour les différents points d’accès
Oeillet de coupe-feu pour être insérés dans le boîtier encastré, assez grand pour 2 Cat6A câbles
1" commerce débouchures de taille entre quatre murs
Boîtier  : Efctive comme une barrière de poussière pour le respect de procédure ICRA
Construction  : Construction  : 16 GA. galvanisé acier boîtier encastré ; porte de calibre 14, texture acier laqué époxy blanc
Enceinte doit être supportée par la structure du bâtiment, indépendante du plafond suspendu, selon le paragraphe NEC 300,11 ; comprend le fil de suspension
Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
Plafond en grille encastrée, désigner «-T » pour les unités de bride tégulaire
Max d’AP. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 8 C à l’intérieur de l’enceinte
Taille  : 23. pouces de 23,75 x 4,5 pouces (mm 603 603 mm 76mm) ; boîtier encastré est 12,5 % x pouces 12,5 % 4,5 pouces de profondeur (318 mm par mm 318 114 mm de profondeur)

Spécifications  :

Emplacement MONTAGE PLAFOND
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100