CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 10559-700
Stand-Off support de cravate ; 1 "W x 0,88 L « H x 6 » ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  10559-700
Nº PIÈCE  184176
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce support se monte à l’arrière du chenal rack pour fournir un bon point pour câbles d’arrimage. Fabriqué en aluminium haute résistance. Deux extrémités du support peuvent être fixée à crémaillère, ce qui permet un câblage pour exécuter plusieurs façons différentes.

Caractéristiques

  • Choix d’un non-conducteur en Nylon ou en aluminium haute résistance
  • Deux extrémités de la bride en aluminium peut être fixée à crémaillère, ce qui permet un câblage pour exécuter plusieurs différentes façons

Spécifications  :

Type de gestion de câble SANGLE/CRAVATE
Fixation de câble Mgt NON SPÉCIFIQUES
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS