BELDEN | 1057 a 01010000
Câble pour chemin de câbles à puissance limitée, 8 paires, AWG 20, 7 x 28 brins, 300 V, cuivre nu, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  1057A 01010000
Nº PIÈCE  323-221-2008-B
Minimum de 50 MÈTRES
En stock

Description

20 paires AWG échoués paires torsadées, isolation PVC, conducteurs en cuivre nus (7 x 28), Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 8 PAIRES
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRAN GÉNÉRAL EN FEUILLE D'ALUMINIUM MYLAR
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON