CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 10605-019
Kit d’isolement 19" W ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  10605-019
Nº PIÈCE  128268
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kits de rack Base isolant isoler électriquement les grilles du sol pour une mise à la terre efficace et le système de collage. En phénolique.062" d’épaisseur matériau isolant et accepte jusqu'à 1/2 » vis de diamètre. Utilisé principalement sur des sols en béton, ne pas nécessaires pour les applications de faux plancher. Kit comprend des plaques d’isolation 2 et 4 oeillets d’isolement.

Spécifications  :

Application RACK/COFFRET/CLÔTURE
Composant ACCESSOIRES
Type de connexion COMPRESSION
Diamètre de la tige au sol 1 po
Cote matériel CUIVRE
Longueur de canne au sol 10’
Matériel de tige au sol COPPERBONDED
Terre tige plaque Thkness MIL 10
Type de tige de terre POINTÉ
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS