CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 10605-023
Kit d’isolement 23" W ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  10605-023
Nº PIÈCE  132194
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kits de rack Base isolant isoler électriquement les grilles du sol pour une mise à la terre efficace et le système de collage. En phénolique.062" d’épaisseur matériau isolant et accepte jusqu'à 1/2 » vis de diamètre. Utilisé principalement sur des sols en béton, ne pas nécessaires pour les applications de faux plancher. Kit comprend des plaques d’isolation 2 et 4 oeillets d’isolement.

Spécifications  :

Application ÉTAGE ÉLEVÉ/ACCÈS
Composant JEUX DE BARRES
Type de connexion EXOTHERMIQUE
Diamètre de la tige au sol 1/2"
Cote matériel DOUBLE-APPRÉCIATION
Longueur de canne au sol 12’
Matériel de tige au sol ACIER GALVANISÉ
Terre tige plaque Thkness MIL 13
Type de tige de terre SECTIONNEL
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS