CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 10610-023
-Montage au sol Bar ; 23" W ; Cuivre

Nº PIÈCE FAB.  10610-023
Nº PIÈCE  191720
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Barres de Rack Horizontal de l’IPC assurer la continuité électrique de la grille pour la grille. Construits en épaisseur 3/16" x 3/4" - haut dur - dessiné électrolytique dur Pitch 110 alliage taraudé barre de cuivre avec huit #6-32 lug des trous de fixation sur 1 » centres et deux paires de 5/16 » diamètre des trous espacés de 5/8 » apart pour fixer les cavaliers au sol.

Spécifications  :

Application RACK/COFFRET/CLÔTURE
Composant ISOLATEURS
Type de connexion EXOTHERMIQUE
Diamètre de la tige au sol 1 po
Cote matériel CUIVRE
Longueur de canne au sol 4’
Matériel de tige au sol EN ACIER INOXYDABLE
Terre tige plaque Thkness MIL 13
Type de tige de terre POINTÉ
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS