COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | WH 1061C 4/24 R3000 | 760116285
Câbles, catégorie 5e, en cuivre UTP, conducteur en cuivre nu massif, PO/PVC, CM, 24 AWG, 4 paires, non blindé, Non-Plenum, blanc veste, 1000 FT, boîte

Nº PIÈCE FAB.  1061C WH 4/24 R3000  | 760116285
Nº PIÈCE  CM-00424MAX-6-00-3K
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’ohm de 100 à grande vitesse série haute Performance PowerSUM câbles SYSTIMAX The 61 4-paire de câble est une haute vitesse, câble haute performance 100 ohms avec excellents prochains niveaux. Câbles série 61 SYSTIMAX fournissent excellentes applications à grande vitesse de transmission et de soutien tels que 155 Mb/s ATM, 622 Mb/s ATM et la norme de 802,3 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE, utilisant la technologie de système de transmission en parallèle. Le câble 4 paire 1061 respecte ou dépasse les spécifications catégorie 5e/classe D 11801 ISO/CEI et CENELEC EN50173 568B.2 TIA/EIA. En outre, ces câbles sont ETL vérifié comme catégorie 5e. ; Le câble à paire 4 1061c est composé de 24 AWG solides conducteurs en cuivre, isolées avec polyoléfine haute densité. Les conducteurs isolés sont tordus en paires et chemisés avec notre matériel spécialement formulé. Câble de 1061C est CM ETL évalué.

Caractéristiques

  • Conception robuste de câble
  • Conforme aux normes applicables
  • Offre des performances très stable à basse température
  • Câble résiste aux forces d’installation typique avec une bonne marge de sécurité
  • Réduit les charges d’installation en raison de la réduction du poids et le diamètre
  • Offre des performances équivalentes à câbles remplis de gel
  • Améliore la vitesse de déploiement du réseau pour capturer des revenus/démarrage des services plus tôt

Description des spécifications

Catégorie  : 5e
Classement au feu  : Non-plénum
Feu de note 2  : CM
Marque  : SYSTIMAXPowerSUM
Câble composant Type  : Horizontal
Type de câble  : U/UTP (non blindé)
Nombre de paires  : 4
Veste de couleur  : blanc
Condutor matériel  : Cuivre nu
Matériau isolant  : polyoléfine
Veste matière  : PVC
Longueur du câble  : 3 000 ft
Tension  : 80 V
Condutor d’essence  : 24 AWG
Type de conducteur  : solide
Nombre de conducteur  : 8

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BLANC
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES