CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 10622-020
Kit de montage mural de barre omnibus ; 4 "W x 0,25 L « H x 20 » ; Cuivre

Nº PIÈCE FAB.  10622-020
Nº PIÈCE  160515
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Barres Standard CPI sont des plaques de montage isolé sol bus spécialement conçus pour les applications commerciales. Le terrain difficile électrolytique Hard-Drawn 110 barres de cuivre solide en alliage sont 1/4" épais et large de 2,75" depuis le panneau ou le mur. T il 20 » barre omnibus fournit connexion pour neuf ou 17 cosses respectivement, acceptant les cosses avec soit 3/4", 1 » ou 1-3/4 » Centre. Une patte avec boulons 3/8" peut-être être utilisé.

Spécifications  :

Application ÉTAGE ÉLEVÉ/ACCÈS
Composant DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES (ESD)
Diamètre de la tige au sol 1 po
Cote matériel DOUBLE-APPRÉCIATION
Type de connexion MÉCANIQUE
Longueur de canne au sol 6’
Matériel de tige au sol ACIER GALVANISÉ
Terre tige plaque Thkness MIL 5
Type de tige de terre SECTIONNEL
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS