OBERON | 1064-T
Locking Suspended Ceiling Tile Access Point Mount For Cisco APs, Tegular Style Flange

Nº PIÈCE FAB.  1064-T
Nº PIÈCE  442123
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

This locking, suspended ceiling tile-like Wi-Tile mount is designed to provide a convenient way to secure Cisco wireless access points in the ceiling. Beaucoup de la série 106X AP montures disposent d'un unique, mécanisme de verrouillage breveté qui attire l'AP par t chemin dans la monture, exposant seulement la face de l'antenne de l'AP, pour le summum de la couverture sans fil, l'esthétique et la sécurité physique. Texturé, blanc construction en acier et en aluminium thermolaqué.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Economical 2’ x 2’ suspended ceiling mount designed specifically for aesthetic, secure mounting of many popular Cisco APs
  • Boîtier boîtier est barrière de poussière efficace de simplifier les contraintes de procédure ICRA
  • Mécanisme de verrouillage breveté
  • NOT signed for Cisco 2800/3800 Series APs
  • Spécifications :
  • Design : Economical ceiling mount designed specifically for aesthetic, secure mounting of Cisco AP
  • Performance  : UL Listed et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour les installations de la chambre de tranquillisation. OshPapprouvé OPM-0110-13
  • NOT designed for Cisco 2800/3800 APs
  • Désigner des unités -T pour l’installation dans les plafonds de grille encastrée
  • Construction  : 18 GA. texturé blanc laqué flasque en acier, 16 calibre aluminium boîtier encastré. Brevet en attente mécanisme de verrouillage, keye de même, fixe AP dans la monture du plafond. Solide boîtier remplit l’ouverture derrière AP, créant un incendie efficace, la barrière de fumée et de poussière de simplifier les contraintes de l’ICRA
  • Construit pour être conforme à la ville de Chicago Environmental Air (CCEA) plénum requirem ents
  • Le produit doit être soutenu par la structure du bâtiment indépendamment du plafond suspendu
  • Tailles :
  • 23,75 x 23,75 x 2,5 po (603 x 603 x 64 mm)
  • sécurité :
  • UL 2416, Audio/Vidéo, Cabinet d'équipement en technologies de l'information et de la communication, Enclosurack Systems
  • CSA C22,2 n° 60950-1-07 + Amd. 1 d’Amd. Matériels de technologie de l’information 2--sécurité. Partie 1, prescriptions générales
  • Approbation de l'OSHPD OPM-110-13
  • Comprend :
  • (1) Kit de bloc d'incendie d'évacuation de câble (1 dans. connecteur de conduit de taille d'échange, et gmet d'arrêt de feu)
  • (2) clés pour serrure
  • Fils de suspension (4)
  • Instructions d’installation
  • Poids  : 13 lbs.
  • ACCESSOIRES  :
  • 39-STANDOFF - Standoffs pour 1064

Description des spécifications

Conception  : Plafond économique conçu spécifiquement pour l’esthétique, sécuriser montage du point d’accès série Cisco
Performance  : UL Listed et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour les installations de la chambre de tranquillisation. OSHPD approuvé OPM-0110-13
PAS conçu pour Cisco 2800/3800 série APs
Désigner des unités -T pour l’installation dans les plafonds de grille encastrée
Construction  : 18 GA. texturé blanc laqué flasque en acier, 16 calibre aluminium boîtier ; brevet en instance de mécanisme de verrouillage à clé identique, sécurise les AP dans le support pour plafond ; solide boîtier remplit l’ouverture derrière le point d’accès, créant un feu efficace, fumée et barrière de poussière de simplifier les contraintes de l’ICRA
Produit doit être supportée par la structure du bâtiment indépendante du plafond suspendu, par NEC paragraphe 300. 11 ; comprend les fils de suspension
Max d’AP. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 10 C à l’intérieur de l’enceinte
Taille  : 23,75 pouce de 23,75 x 2,5 pouces mm 603 mm 603 pouces 64 mm

Spécifications  :

Couleur BLANC
Emplacement MONTAGE PLAFOND
Type SANS FIL
Taille de mosaïque s’adapte 2’ X 2’
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR