BELDEN | 1064A 0107500
Câble pour chemin de câbles à puissance limitée, 4 paires, AWG 18, 7 x 26 brins, 600 V, cuivre nu, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  1064A 0107500
Nº PIÈCE  2AS-1804POS-B
Minimum 150 pieds
En stock

Description

18 paires AWG échoués (7 x 26) des conducteurs en cuivre nus, paires torsadées, isolation PVC/Nylon globale Beldfoil bouclier (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure NON
Nombre de conducteurs 4 PAIRES
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation VN-VINYLE NYLON
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRAN GÉNÉRAL EN FEUILLE D'ALUMINIUM MYLAR
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON
Code UNSPSC 26121642