COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 1071E YL 4/23 W1000 | 700211998
Câbles, GigaSPEED XL 1071E, catégorie 6, 23 AWG, en cuivre 4 paire, non blindé, UTP, conducteur en cuivre nu massif, PO/PVC, CMR, câble, veste jaune, 1000Ft, Box

Nº PIÈCE FAB.  1071E YL 4/23 W1000  | 700211998
Nº PIÈCE  CM-00424AVA-7U-05
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
En stock

Description

La série SYSTIMAX 71E GigaSPEED XL câble transmet fiable voix, données et vidéo, avec une excellente qualité de service.
La série 71E famille GigaSPEED XL de câbles à paires torsadées inclut le 1071E non-plénum, 2071E plénum et des 3071E faible fumée zéro halogène (LSZH) câbles. Ces câbles comportent ruban bi-secteur qui offre les avantages de performance des plus traditionnels cannelés center membres, sans la raideur associée et la taille. Combinez cela avec les appareils GigaSPEED XL, pour le summum de la performance du système de câblage.

Caractéristiques

  • construction U/UTP 4-paire avec ruban séparateur breveté de bi-secteur fournit la marge supplémentaire de performance requise pour appuyer les applications à bande passante élevée à un prix économique
  • Peut supporter des vitesses de ligne de réseau supérieures à 1 gigabits par seconde
  • Est admissible à une 20 produit et applications assurance garantie ans quand ils font partie d’une chaîne de SYSTIMAX GigaSPEED XL certifiée

Description des spécifications

Câble U/UTP
Veste matière  : PVC
Matériau conducteur  : Cuivre nu
Matériau isolant  : polyoléfine
Matériel de séparateur  : polyoléfine
Longueur du câble  : 305 m (1000 ft)
Diamètre au cours de la veste  : 0,23 pouces (5 893 mm)
Epaisseur de la veste  : 0,02 pouces (559 mm)
Déséquilibre de résistance DC  : 5 % Maximum
Résistance DC  : 7,61 Ohm/100 m Maximum
Capacité mutuelle  : nF/5 6 100 m 1 kHz
Vitesse nominale de Propagation  : 69 %
Fréquence de fonctionnement  : 300 MHz Maximum
Tension d’opération  : 80 volts Maximum
Rigidité diélectrique  : 1500 volts C.A., 2500 volts DC (Minimum)
Espace environnemental  : Non-Plenum
Température de l’installation  : 32 à 140 deg F (0 à 60 deg C)
Température de fonctionnement  :-4 et 140 degrés F (-20 et 60 deg C)
Cote de température  : 167 deg F (75 deg C) (UL)
Paire de quantité  : 4
Câble composant Type  : Horizontal
Veste couleur  : jaune
Numéro de produit  : 1071E
Jauge de chef d’orchestre  : 23 AWG (Singles)
Type de conducteur  : Solide (Singles)
Chef d’orchestre quantité  : 8
Le Type de séparateur  : bissectrice
Tirant sur la Tension  : 25 lb (11 kg) Maximum

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine JAUNE
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES