Fil ALPHA | 1072
Contrôle-industriel-câble de communication, Communication-contrôle, chef d’orchestre 12, 16 AWG, non blindé, 600 V, gaine en PVC, PVC isolation, veste 0,64 diamètre, épaisseur veste 0.063, échouage 19/0117

Nº PIÈCE FAB.  1072
Nº PIÈCE  A1072
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire vous propose une large gamme de câbles de commande pour systèmes audio, diffusion et studio, transmission de données, machines de l’entreprise, systèmes de sécurité, systèmes de contrôle et systèmes d’instrumentation et de communications.

Informations techniques

CA Prop 65
UL AWM 2463
UL VW-1

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 12 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121524