OBERON | 1074-04-ANT7
Enceinte de zone de plafond suspendue 2U – jusqu'à 7 antennes

Nº PIÈCE FAB.  1074-04-ANT7
Nº PIÈCE  605711
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Verrouillage boîtier de plafond suspendu monte et sécurise les équipements télécom/zone polyvalente et constitue un point de regroupement pour fixation préalable terminés « plug-n-play » cuivre et fibre optique jarretières. Garantir l’équipement actif - inals terme de réseau optique (terminaux), commutateurs de petits groupes de travail, APs et DAS distance accéder aux unités (RAUs). L’enceinte seulement plénum avec ouvertures a cessé le feu pour les modules de connecteur multi-cuivre utilisés dans les solutions pré terminées et modules array multifibres.

COMPREND
- Cintre (8)
- Homologation UL (1) couverture et boîte électrique receptical
- (2) 4 support de montage en rack RU
- Câbles (4) J-crochets
- (2) grande évacuation feu stop mousse cables
- (1) petite sortie feu stop mousse cables
- Auto 4/6"(20) #3-8-tapscrew

Caractéristiques

  • 2' x 2' télécommunications de tuile de plafond boîtier conçu pour terminant « plug-n-play » cuivre et fibre optique câbles SCXI dans un design de câblage structuré de zone. Il s’agit d’une solution idéale pour l’installation non-plénum évalué des composants, ou au-dessus, le plafond
  • Également conçu pour équipement à moteur nominale non-plénum, y compris les terminaux du réseau optique (terminaux), commutateurs de petits groupes de travail, points d’accès sans fil et DAS accès distant unités (RAUs)
  • UL énumérés et conçu pour satisfaire le Code électrique National américain paragraphe 300-22(C) pour utilisation dans l’espace de (plénum) au-dessus du plafond. Boîtiers métalliques satisfont UL 2043, essai au feu de la chaleur et de dégagement de fumée Visible
  • Portes interchangeables permettent pour la technologie change et mises à niveau sans enlever le boîtier au plafond
  • Boîtier boîtier est fumée efficace et barrière de poussière de simplifier les contraintes de procédure ICRA
  • Comprend 19" rack interne pour le matériel réseau et sans fil, les supports de montage
  • Comprend prise de courant et la boîte de jonction pour brancher des équipements d’alimentation en courant alternatif
  • Refroidissement est assuré par convection passive pour les modèles 1074-04-VENT et 1074-06-VENT

Description des spécifications

Conception  : Les télécommunications à des fins générales, plafonnier, enceinte de consolidation, sera un verrouillage, pieds 2 sur 2 (mm 610 610 mm) plafond carrelage boîtier conçu pour accueillir jusqu'à 3 standard (1U) montable en rack composants. Adaptéaux n sur plénum Note  : équipement
Configuration  : Modèle 1074-04-ANT7  : 4-1/2 pouces (114 mm) profondeur, 2U rack équerres de montage, porte non ventilée avec 7 ouvertures pour les antennes
Configuration  : Modèle 1074-06-ANT7  : 6-1/2 pouces (165 mm) profondeur, 3U rack équerres de montage, porte non ventilée avec 7 ouvertures pour les antennes
Performance  : UL et conçu pour satisfaire les points de Code électrique National américain (NEC) 300-22 et 300-23 pour l’installation dans l’espace de traitement de l’air. OSHPD approuvé
Verrouillage porte entièrement articulée, clée identique ; porte a des fonctionnalités de montage pour les antennes jusqu'à 7
Débouchures pour deux récipients d’AC, 8. 75" connecteurs de conduit taille commerciale et les ouvertures de large feu arrêté quatre 5"
Comprend deux 5" câble sortie coupe-feu mousse trousses et celui. 75" paire de kitÔIncludes de mousse taille coupe-feu de supports de montage en rack, prise de courant alternatif et boîte de jonction et fil de suspension du commerce
Construction  : Blanc, 10 GA. boîtier en aluminium poudre-enduite et bride ; blanc, 8 porte en aluminium poudre-enduite de GA.
Enceinte doit être étayée par le bâtiment système structurel, pas les travaux de grille tuile de plafond
Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
Taille  : Bride est 23,75 pouces sur 23,75 (mm 610 610 mm) ; enceinte a 22,7 % x pouces 22,7 % par 4,5 ou 6,5 pouces de profondeur (577 mm par mm 577 115 mm de profondeur)

Spécifications  :

Emplacement MONTAGE PLAFOND
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE