OBERON | 1074-04-VENT
Enceinte de zone de plafond suspendue 3U – aérée, biseautée

Nº PIÈCE FAB.  1074-04-VENT
Nº PIÈCE  605712
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Verrouillage boîtier de plafond suspendu sécurise les équipements télécom/zone polyvalente et constitue un point de regroupement pour fixation préalable terminés « plug-n-play » cuivre et fibre optique jarretières. Garantir l’équipement actif dont ls Termina de réseau optique (terminaux), commutateurs de petits groupes de travail, APs et DAS distance accéder aux unités (RAUs). Porte ventilée brevetée. Feu-arrêté des ouvertures pour les modules array multifibres et modules à connecteurs multiples cuivre utilisés dans les solutions pré terminées.

COMPREND
- Hnger de fil (8)
- Homologation UL (1) couverture et boîte électrique receptical
- (2) 3 support de montage en rack RU
- Câbles (4) J-crochets
- (2) grande évacuation feu stop mousse cables
- (1) petite sortie feu stop mousse cables
- #4 (6)-20 3/8" vis auto-taraudeuse

Caractéristiques

  • 2' x 2' télécommunications de tuile de plafond boîtier conçu pour terminant « plug-n-play » cuivre et fibre optique câbles SCXI dans un design de câblage structuré de zone. Il s’agit d’une solution idéale pour l’installation non-plénum évalué des composants, ou au-dessus, le plafond
  • Également conçu pour équipement à moteur nominale non-plénum, y compris les terminaux du réseau optique (terminaux), commutateurs de petits groupes de travail, points d’accès sans fil et DAS accès distant unités (RAUs)
  • UL énumérés et conçu pour satisfaire le Code électrique National américain paragraphe 300-22(C) pour utilisation dans l’espace de (plénum) au-dessus du plafond. Boîtiers métalliques satisfont UL 2043, essai au feu de la chaleur et de dégagement de fumée Visible
  • Portes interchangeables permettent pour la technologie change et mises à niveau sans enlever le boîtier au plafond
  • Boîtier boîtier est fumée efficace et barrière de poussière de simplifier les contraintes de procédure ICRA
  • Comprend 19" rack interne pour le matériel réseau et sans fil, les supports de montage
  • Comprend prise de courant et la boîte de jonction pour brancher des équipements d’alimentation en courant alternatif
  • Refroidissement est assuré par convection passive pour les modèles 1074-04-VENT et 1074-06-VENT

Description des spécifications

Conception  : Les télécommunications à des fins générales, plafonnier, enceinte de consolidation, sera un verrouillage, pieds 2 sur 2 (mm 610 610 mm) plafond carrelage boîtier conçu pour accueillir jusqu'à 3 standard (1U) montable en rack composants. Adaptéaux n sur plénum Note  : équipement
Configuration  : Modèle 1074-04-VENT  : 4-1/2 pouces (114 mm) de profondeur ; 2U rackable supports ; porte biseauté, ventilé
Configuration  : Modèle 1074-06-VENT  : 6-1/2 pouces (165 mm) de profondeur ; 3U rackable supports ; porte biseauté, ventilé
PRformance  : UL et conçu pour satisfaire les points de Code électrique National américain (NEC) 300-22 et 300-23 pour l’installation dans l’espace de traitement de l’air. OSHPD approuvé
Verrouillage porte entièrement articulée, clée identique ; porte est biseauté et très ajouré pour la ventilation ion
Débouchures pour deux récipients d’AC, 8. 75" connecteurs de conduit taille commerciale et les ouvertures de large feu arrêté quatre 5"
Comprend deux 5" câble sortie coupe-feu mousse trousses et celui. 75" commerce taille coupe-feu mousse kit
Comprend la paire de supports de montage en rack, AC eceptacle et boîte de jonction et cintre fil
Construction  : Blanc, 10 GA. boîtier en aluminium poudre-enduite et bride ; blanc, 8 porte en aluminium poudre-enduite de GA.
Enceinte doit être étayée par le bâtiment système structurel, pas les travaux de grille tuile de plafond
Poids maximal à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
Taille  : Bride est 23,75 pouces sur 23,75 (mm 610 610 mm) ; enceinte a 22,7 % x pouces 22,7 % par 4,5 ou 6,5 pouces de profondeur (577 mm par mm 577 115 mm de profondeur)

Spécifications  :

Emplacement MONTAGE PLAFOND
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE