OBERON | 1075-AP225
Faux plafond AP enceinte-carrelage découpe / Aruba AP225

Nº PIÈCE FAB.  1075-AP225
Nº PIÈCE  605713
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Enceinte de plafond multimédia de verrouillage monte et sécurise les passerelles multimédias numériques, APs et autres composants dans le plafond. Une fois installée, cette enceinte de plafond permet un accès contrôlé aux composants sans soulever les dalles de plafond. Portes de forme rétro interchangeables permettent des migrations du vendeur et de la technologie faciles. Boîtier en acier s’intègre dans une découpe dans la dalle de plafond.

COMPREND
- Unité (1) par Carton
- Ponts de tuile (2)
- (1) câble sortie feu Stop Kit (0,75" connecteur de conduit taille commerce et feu bloc f insert)
- Monture en forme de t universel (1)
- Matériel et support de montage (1)
- Fil crochet (4)
- Touche (2) pour serrure
- Instructions d’installation
- Poids à l’expédition  : 13 lbs.

Caractéristiques

  • Blocage plafond carrelage insert télécommunications boîtier conçu spécifiquement pour sécuriser l’accès sans fil de pointe de la plupart des fournisseurs
  • Homologation UL et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour installations de plénum ; approuvé pour alimentation secteur
  • Verrouillage porte entièrement articulée, clée identique
  • Portes interchangeables permettent une migration simple aux nouveaux points d’accès et antennes
  • Boîtier peu profonde (3") simplifie l’installation dans les murs et plafonds
  • Boîtier boîtier est barrière de poussière efficace afin de simplifier la conformité ICRA dans hospials
  • OSHPD approuvé

Description des spécifications

Conception  : Suspendu enceinte d’insert plafond conçu pour les points d’accès sans fil et les passerelles multimédias sans fil. Conçu pour les points d’accès AP225 Aruba
Performance  : UL Listed et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour les installations de la chambre de tranquillisation. OSHPD app rôdait OPM-0110-13
Verrouillage, entièrement articulée portes interchangeables pour les différents points d’accès
Inclut kit de mousse coupe-feu pour la sortie de câble
. 75" knockout taille de commerce sur deux murs. Boîte de jonction knockout dans boîtier encastré
Boîtier  : Compter comme une barrière de poussière pour le respect de procédure IC
Construction  : 16 aluminium GA. effacer manteau boîtier encastré ; 14 porte de calibre ; porte en acier texturé, blanc, poudre-enduit ; 18GA. Bride ; boîtier encastré est efficace comme une barrière de poussière pour le respect de procédure ICRA
Enceinte doit être supportée par la structure du bâtiment, indépendante du plafond suspendu, selon le paragraphe NEC 300,11 ; comprend le fil de suspension
Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
Plafond en grille encastrée, désigner «-T » pour les unités de bride tégulaire
Max d’AP. de fonctionnement température devrait bede au prorata de 10 C à l’intérieur de l’enceinte
Taille  : Bride est 15 x 15 pouces (mm 381 381 mm) ; boîtier boîtier est 12,75 pouces sur 12,75 3 pouces de profondeur (mm 324 324 mm 77 mm de profondeur)

Spécifications  :

Emplacement MONTAGE PLAFOND
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.