INTERLOGIX | 1075-N
Sertisseuse encastré Contact avec fils conducteurs, 3/8. Diamètre, circuit fermé, blanc, 1/2 en. Taille de l’écart

Nº PIÈCE FAB.  1075-N
Nº PIÈCE  319320
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Sertisseuse encastrés contacts magnétiques avec fils conducteurs, diamètre 3/8 po. Les contacts n’utilisent aucune colle ou des vis pour monter ; petites côtes sur le corps de maintiennent le contact en place. Boîtier robuste résiste à l’écrasement du gonflement des bois. Une version grand écart est disponible dans les 1075W pour les applications qui peuvent être sujettes à des fausses alarmes causées par les portes ample. Utilisation en intérieur et extérieur pour une installation encastrée attrayante.

Caractéristiques

  • 3/8" press-fit de montage ; aucune vis ou colle nécessaire
  • Boîtier robuste résiste à l’écrasement

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600