CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 10758-101
Petite étagère périphérique ; 19 "W x 3,44 P « H x 10 » ; Gray ; Unique ; Non ventilé

Nº PIÈCE FAB.  10758-101
Nº PIÈCE  167460
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette étagère de soutien unique est conçue pour retenir les plus petites pièces d’équipement dans un emplacement central. Chaque étagère en général tient à deux unités et permet un câble pratique couler à l’intérieur de la chaîne de la grille. Matériel de montage non fourni. Strong, construction en aluminium léger maintient jusqu'à 50 lb

Spécifications  :

Couleur GRIS
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS