OBERON | 1076-AP205
3" profondeur encastrement mural AP Mont - Aruba AP205

Nº PIÈCE FAB.  1076-AP205
Nº PIÈCE  723146
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce boîtier de verrouillage offre un moyen pratique pour monter et fixer les APs du fournisseur dans le couvercle dur plafond ou au mur. Le point d’accès s’installe dans la porte, ne révélant que la surface de l’antenne. Interchangeable rénovation portes permettent de vendeur et te chnology migrations et simplifient les déplacements, ajouts et modifications, pont de mur Unique simplifie l’installation. UL pour installation dans le plénum. carré blanc 15" lunette et porte en acier.

COMPREND
- Ponts de mur (2)
- Point d’accès universel « support de fixation T-ba
- (4) écrous hexagonaux no 8-32
- (2) clés pour serrure
- Kit de sortie sur les câbles de techniques (1)
- Instructions d’installation

Caractéristiques

  • Le verrouillage d’encastrement mural ou plafond dur solution pour sécuriser les points d’accès sans fil de la plupart des fournisseurs de montage
  • Homologation UL et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour installations de plénum ; approuvé pour alimentation secteur
  • Verrouillage porte entièrement articulée, clée identique
  • nterchangeable portes permettent migration simple aux nouveaux points d’accès et antennes
  • Boîtier peu profonde (3") simplifie l’installation dans les murs et plafonds
  • Boîtier boîtier est barrière de poussière efficace afin de simplifier la conformité ICRA dans les hôpitaux
  • OSHPD approuvé

Description des spécifications

porte et blanc 15 "x 15" bride en acier poudre-enduit
12,75 "x 12,75" x 3 "profond, galvanisé acier boîtier encastré, conforme RoHS
Débouchures pour j-boîtier encastré, crics de keystone (2), (2) commerce 0,75" conduit de raccord
Poids maximum doit être installé à l’intérieur de l’uit est 25 lbs.
Le taux limite supérieure de température d’utilisation de + 50C à + 40C lorsque AP dans l’enceinte
Pièce jointe doit être soutenue par les ponts de tuile ; lorsqu’il est installé dans le plafond, l’enceinte doit être soutenue par la structure du bâtiment, indépendante du plafond suspendu

Spécifications  :

Emplacement MONTAGE MURAL
Cote NEMA NON
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.