OBERON | 1076-AP325
Verrouillage Mur encastré - Enclos de point d'accès au plafond à couvercle dur, 12,75 X 12,75 X 3 Po. Back Box, Porte Ap325 Aruba

Nº PIÈCE FAB.  1076-AP325
Nº PIÈCE  723148
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L'enceinte Wi-Tile de la série 1076 de verrouillage offre un moyen pratique de suspendre et de sécuriser les APS Wi-Fi et Small Cell de tous les principaux fournisseurs dans un plafond ou un mur à couvercle dur. Une découpe est faite dans le plafond/mur et l'enceinte tout en métal est attachée dans le mur en utilisant des ponts muraux réglables. L'AP est monté dans la boîte arrière ou dans la porte (selon le style de l'enceinte). Les portes de rénovation interchangeables permettent les migrations des fournisseurs et de la technologie, et simplifient les mouvements, les ajouts et les changements. Unique mur br idge simplifie l'installation dans presque n'importe quel type de mur dur / plafond. UL répertorié pour l'alimentation et l'installation de ligne A.C. dans l'espace de plénum. Voir le guide de configuration pour les portes spécifiques AP.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Solution de verrouillage, de mur encastré ou de montage au plafond dur pour protéger les APs de la plupart des fournisseurs
  • Fournit une finition esthétique et professionnelle
  • Entièrement charnière verrouillage de porte, clée identique. Les portes interchangeables permettent une simple migration vers de nouveaux APs et antenas
  • La boîte arrière peu profonde (3 po) simplifie l'installation dans les murs et les plafonds
  • Boîtier boîtier est barrière de poussière efficace afin de simplifier la conformité ICRA dans les hôpitaux
  • Spécifications :
  • Conception : plafond de couvercle dur encastré ou enceinte murale conçue pour les passerelles multimédias sans fil APs. Conçu pour les cloisons sèches préexistantes, tôle, planche de gypse, plâtre et murs de tour ou plafond (remodelage ou ancienne construction). Designed for all leading vendors' APs and antennas, as identified in Oberon's Model 1076 con figuration guide
  • Performance : UL est répertorié et conçu pour répondre aux installations NEC300-22 et 300-23 pour les installations de plénum. UL listé pour la tension de ligne AC.
  • Verrouillage, porte interchangeable entièrement articulée pour la migration vers d'autres APs. Clé de même
  • Inclut le kit de mousse firestoppour l'évacuation du câble. Assez grand pour deux câbles Cat 6A
  • 1 in. trade size knockouts on two walls, junction box knockout in back-box
  • Construction : 16 ga. galvanized steel back-box, 14 ga. textured white powder coated steel door and flange; back box est efficace comme barrière de poussière pour la conformité procédure ICRA
  • Modèle 1076-WA seulement : Paintable UL-945VA White ABS Plastic dome, virtually transparent to wireless signals
  • Modèle 1076-CP seulement : Dôme en polycarbonate transparent UL 94-5VA, pratiquement transparent aux signaux sans fil
  • Le poids maximum dans l'enceinte est de 25 lbs.
  • Max. La température de fonctionnement de l'AP doit être déévaluée de 10C à l'intérieur de l'enceinte
  • Flange est de 15 x 15 po (381 x 381 mm). La boîte arrière est 12,75 x 12,75 x 3 po. (324 x 324 x 77 mm)
  • sécurité :
  • UL 50 répertorié, T1, pour usage intérieur seulement
  • USL - Enquête à l'aide des exigences contenues dans Standard UL 50 - 1welfth Edition, et UL 50E - First Edition
  • CNL - Enquête à l'aide des exigences contenues dans la norme canadienne CSA/C22,2 No. 94,1 et 94,2
  • UL 2416, Audio/Vdeo, Cabinet d'équipement de technologie de l'information et de la communication, Enclosure et Systèmes rack
  • CSA C22,2 n° 60950-1-07 + Amd. 1 d’Amd. Matériels de technologie de l’information 2--sécurité. Partie 1, prescriptions générales
  • Comprend :
  • Ponts de mur (2)
  • (1) Support de montage universel "T-bar"
  • (4) No 6-32 Hex Nuts
  • (4) No. 6-32 Bolts eye
  • (2) Points Velcro
  • (2) clés pour serrure
  • Kit de sortie sur les câbles de techniques (1)
  • Fil de support Caddy Speed Link
  • Instructions d’installation
  • ACCESSOIRES  :
  • 39-BLANK-PLATE : Modèles 1047(-T)

Description des spécifications

porte et blanc 15 "x 15" bride en acier poudre-enduit
12,75 "x 12,75" x 3 "profond, galvanisé acier boîtier encastré, conforme RoHS
Débouchures pour j-boîtier encastré, crics de keystone (2), (2) commerce 0,75" conduit de raccord
Poids maximum doit être installé à l’intérieur de l’uit est 25 lbs.
Le taux limite supérieure de température d’utilisation de + 50C à + 40C lorsque AP dans l’enceinte
Pièce jointe doit être soutenue par les ponts de tuile ; lorsqu’il est installé dans le plafond, l’enceinte doit être soutenue par la structure du bâtiment, indépendante du plafond suspendu

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223100