OBERON | 1076-CCOAP
Locking Recessed Wall & Hard-lid Ceiling Access Point Enclosure, 12,75 X 12,75 X 3 In. Back Box, Cisco 2600/2700/3500/3600/3700 Series Door

Nº PIÈCE FAB.  1076-CCOAP
Nº PIÈCE  522784
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L'enceinte Wi-Tile de la série 1076 de verrouillage offre un moyen pratique de suspendre et de sécuriser les APS Wi-Fi et Small Cell de tous les principaux fournisseurs dans un plafond ou un mur à couvercle dur. Une découpe est faite dans le plafond/mur et l'enceinte tout en métal est attachée dans le mur en utilisant des ponts muraux réglables. L'AP est monté dans la boîte arrière ou dans la porte (selon le style de l'enceinte). Les portes de rénovation interchangeables permettent les migrations des fournisseurs et de la technologie, et simplifient les mouvements, les ajouts et les changements. Unique mur br idge simplifie l'installation dans presque n'importe quel type de mur dur / plafond. UL répertorié pour l'alimentation et l'installation de ligne A.C. dans l'espace de plénum. Voir le guide de configuration pour les portes spécifiques AP.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • Solution de verrouillage, de mur encastré ou de montage au plafond dur pour protéger les APs de la plupart des fournisseurs
  • Fournit une finition esthétique et professionnelle
  • Entièrement charnière verrouillage de porte, clée identique. Les portes interchangeables permettent une simple migration vers de nouveaux APs et antenas
  • La boîte arrière peu profonde (3 po) simplifie l'installation dans les murs et les plafonds
  • Boîtier boîtier est barrière de poussière efficace afin de simplifier la conformité ICRA dans les hôpitaux
  • Spécifications :
  • Conception : plafond de couvercle dur encastré ou enceinte murale conçue pour les passerelles multimédias sans fil APs. Conçu pour les cloisons sèches préexistantes, tôle, planche de gypse, plâtre et murs de tour ou plafond (remodelage ou ancienne construction). Designed for all leading vendors' APs and antennas, as identified in Oberon's Model 1076 con figuration guide
  • Performance : UL est répertorié et conçu pour répondre aux installations NEC300-22 et 300-23 pour les installations de plénum. UL listé pour la tension de ligne AC.
  • Verrouillage, porte interchangeable entièrement articulée pour la migration vers d'autres APs. Clé de même
  • Inclut le kit de mousse firestoppour l'évacuation du câble. Assez grand pour deux câbles Cat 6A
  • 1 in. trade size knockouts on two walls, junction box knockout in back-box
  • Construction : 16 ga. galvanized steel back-box, 14 ga. textured white powder coated steel door and flange; back box est efficace comme barrière de poussière pour la conformité procédure ICRA
  • Modèle 1076-WA seulement : Paintable UL-945VA White ABS Plastic dome, virtually transparent to wireless signals
  • Modèle 1076-CP seulement : Dôme en polycarbonate transparent UL 94-5VA, pratiquement transparent aux signaux sans fil
  • Le poids maximum dans l'enceinte est de 25 lbs.
  • Max. La température de fonctionnement de l'AP doit être déévaluée de 10C à l'intérieur de l'enceinte
  • Flange est de 15 x 15 po (381 x 381 mm). La boîte arrière est 12,75 x 12,75 x 3 po. (324 x 324 x 77 mm)
  • sécurité :
  • UL 50 répertorié, T1, pour usage intérieur seulement
  • USL - Enquête à l'aide des exigences contenues dans Standard UL 50 - 1welfth Edition, et UL 50E - First Edition
  • CNL - Enquête à l'aide des exigences contenues dans la norme canadienne CSA/C22,2 No. 94,1 et 94,2
  • UL 2416, Audio/Vdeo, Cabinet d'équipement de technologie de l'information et de la communication, Enclosure et Systèmes rack
  • CSA C22,2 n° 60950-1-07 + Amd. 1 d’Amd. Matériels de technologie de l’information 2--sécurité. Partie 1, prescriptions générales
  • Comprend :
  • Ponts de mur (2)
  • (1) Support de montage universel "T-bar"
  • (4) No 6-32 Hex Nuts
  • (4) No. 6-32 Bolts eye
  • (2) Points Velcro
  • (2) clés pour serrure
  • Kit de sortie sur les câbles de techniques (1)
  • Fil de support Caddy Speed Link
  • Instructions d’installation
  • ACCESSOIRES  :
  • 39-BLANK-PLATE : Modèles 1047(-T)

Description des spécifications

Conception  : Encastré plafond couvercle dur ou boîtier mural conçu pour les points d’accès sans fil et les passerelles multimédias sans fil. Conçu pour Cisco APs
Performance  : UL Listed et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour les installations de plénum
Locking, entièrement articulée porte interchangeable pour la migration vers d’autres points d’accès
Inclut kit de mousse coupe-feu pour la sortie de câble
. 75" knockout taille de commerce sur deux murs ; boîte de jonction knockout dans boîtier encastré
Construction  : 16 Ga. galvanisé acier boîtier encastré ; porte de calibre 14 ; texturé, wite, porte en acier poudre-enduit et bride ; boîtier encastré est efficace comme une barrière de poussière pour le respect de procédure ICRA
Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
Max d’AP. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 10 C à l’intérieur de l’enceinte
Taille  : Bride est 1 x 15 pouces (mm 381 381 mm) ; boîtier boîtier est 12,75 pouces sur 12,75 3 pouces de profondeur (mm 324 324 mm 77 mm de profondeur)

Spécifications  :

Couleur BLANC
Style de porte SOLIDE
Type SANS FIL
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Code UNSPSC 43223100