INTERLOGIX | 1076-G
Contact de porte en acier avec fils conducteurs, 1 dans un encastrement. Diamètre, SPDT, gris, 1/2 en. Taille de l’écart. Single Pole Double Throw

Nº PIÈCE FAB.  1076-G
Nº PIÈCE  418619
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Couleur GRIS
Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Type de produit CONTACT DE PORTE
Puissance d’entrée 100 V AC/DC
Catégorie de ventes CONTACTS DE PORTE ÉLECTRIQUE
Montage RINCER (ENCASTRÉ)
État normal NORMALEMENT OUVERT OU NORMALEMENT FERMÉ
Type de capteur DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE CONTACT
Type de commutateur UNIPOLAIRE, DOUBLE THROW
Largeur - pouces 1" DIAMÈTRE
Code UNSPSC 46171500