INTERLOGIX | 1076 M
Porte de Contact, en retrait, 30 v AC/DC, 0,25A, 3 Watt, 1" 1/2" Gap, SPDT, en acier, diamètre, brun, avec câble

Nº PIÈCE FAB.  1076-M
Nº PIÈCE  300230
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conçu spécifiquement pour une utilisation dans les portes en acier
  • Spéciales nervures côtés permettent pour une Installation facile
  • Construction monocoque robuste pour une grande longévité et fiabilité
  • Modèles de terminaux disponibles pour faciliter l’Installation
  • Aimant de terre rare conçu pour l’acier voir avec un canal dans la partie supérieure de la porte

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600