INTERLOGIX | 1076-N
Porte Contact, encastré, 30 volts AC/DC, Ampère 0,25 3 pieds-livres, la Watt 1/2", Gap, 1" diamètre, SPDT, acier, blanc, avec câble

Nº PIÈCE FAB.  1076-N
Nº PIÈCE  300203
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Voler des prospects et Terminal Options disponibles
  • Conçu spécifiquement pour une utilisation dans les portes en acier
  • Spéciales nervures côtés permettent pour une Installation facile
  • Construction monocoque robuste pour une grande longévité et fiabilité

Informations techniques

UL/ULC

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600