OBERON | 1077-AP325-T
Verrouillage suspendu Plafond Tile Access Point Enclosure, 12,75 X 12,75 X 3 Po. Back Box, Aruba AP325 Porte, Style Tegular Flange

Nº PIÈCE FAB.  1077-AP325-T
Nº PIÈCE  723156
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Verrouillage, 2 x 2 pieds suspendu plafond Wi-Tile enceinte monte et fixe Wi-Fi et Small Cell APs flush au plafond. Cet enclos en aluminium léger remplace une tuile de plafond standard, et a une couche de poudre texturée blanche durable pour correspondre esthétiquement à la plupart des tuiles de plafond. La porte interchangeable simplifie AP et antenne se déplace, ajouts et modifications sans soulever les dalles de plafond. Les AP de tous les principaux fournisseurs peuvent être montés dans la porte ou à l'intérieur de l'enceinte avec les configurations avec l'arbonate Polyc ou le dôme ABS. UL répertorié pour les deux a.c. tension de ligne et basse tension (PoE) équipement alimenté. Styles disponibles pour la grille de chasse standard et les plafonds de grille encastrés (-T). Spécifiez -T version pour l'installation professionnelle et esthétique dans les plafonds encastrés de g débarrasser.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • 2 x 2 po. verrouillage boîtier de tuiles de plafond fixe APs de la plupart des fournisseurs
  • Attrayant, texturé, finition en poudre-manteau correspond à de nombreuses tuiles de plafond suspendus
  • Portes interchangeables permettent migration simple à nouveau APs et antennes
  • Peu profond (3 in.), ghtweight, back-box en aluminium simplifie l'installation dans les plafonds avec peu d'espace au-dessus des tuiles de plafond
  • Boîtier boîtier est barrière de poussière efficace de simplifier les contraintes de procédure ICRA
  • Spécifications :
  • Conception : Enceinte de tuile de plafond conçue pour A avec des antennes intégrées. S’insère dans la grille de plafond standard 2 x 2 pi (US). Portes disponibles pour modèles de tous les AP fournisseur (voir le guide de configuration de modèle 1077 de Oberon)
  • Performance : UL répertorié pour les applications de basse tension et de tension de ligne, et des igned pour répondre à NEC300-22 et 300-23 pour les installations de plénum. OSHPD approuvé, OPM-0110-13
  • Porte de verrouillage interchangeable, verrouillée de la même côté.
  • Inclut le kit de mousse firestop pour l'évacuation du câble. Assez grand pour deux câbles Cat 6A
  • Knockouts pour single gang J-box, (2)keystone jacks, (2) 1 in. trade conduit connector
  • Construction : 16 ga. boîte arrière en aluminium; porte et flange sont 18 ga. texturé, blanc enrobé d'acier enrobé de poudre. RoHS conforme. Solide back-box remplit l'ouverture derrière AP, créant un feu efficace, la fumée et dus t barrière pour simplifier la conformité ICRA
  • Modèle 1077-WA seulement : Dôme en plastique BLANC d'ABS d'UL 94-5VA. Dôme est pratiquement transparent pour les signaux sans fil
  • Modèle 1077-CP seulement : dôme en polycarbonate clair UL 94-5VA. Dôme est pratiquement transparent pour les signaux sans fil
  • le poids d'aximum à installer à l'intérieur de l'unité est de 25 lbs.
  • Détauxcère la limite de température de fonctionnement supérieure de l'AP de 10C lorsque l'AP dans l'enceinte
  • Plafond en grille encastrée, spécifiez «-T » pour les unités de bride tégulaire
  • L'enceinte doit être soutenue par la trêve du bâtiment indépendante du plafond suspendu, selon le paragraphe 300,11 de la NEC
  • Tailles :
  • Flange est 23,75 x 23,75 po (603 x 603 x 76 mm). Back-box est de 12,75 x 12,75 x 3 po.
  • sécurité :
  • UL 50 listé, TYPE 1, pour usage intérieur seulement
  • USL - Enquête à l'aide de requirs contenus dans Standard UL 50 - 1welfth Edition, et UL 50E - First Edition
  • CNL - Enquête à l'aide des exigences contenues dans la norme canadienne CSA/C22,2 No. 94,1 et 94,2
  • UL 2416, Audio/Vidéo, Cabinet d'équipement de technologie de l'information et de la communication, Enclosure et Systèmes rack
  • CSA C22,2 n° 60950-1-07 + Amd. 1 d’Amd. Matériels de technologie de l’information 2--sécurité. Partie 1, prescriptions générales
  • Approbation de l'OSHPD OPM-110-13
  • Comprend :
  • (1) enceinte de plafond de 2 x 2 pi
  • (1) Support t-bar (Modèle 1077-W

Description des spécifications

UL pour la basse tension et tension des applications
OSHPD approuvé
Conforme RoHS
Construction  : Le boîtier est en aluminium de la GA. 16 ; porte et la bride sont 18 GA. texturé, acier laqué époxy blanc
Taille  : Bride est 23,75 "X 23,75"
Retour - box est 12,75 "x 12. x 3"
S’insère dans les systèmes (US) 2' x 2' suspendu plafond standard
Débouchures pour single gang J-box, crics de keystone (2), (2) 0,75" commerce connecteur de conduit de
Poids maximum doit être installé à l’intérieur de l’appareil est 25 lbs.
-Taux supérieur de service temperaturlimit de + 50 C à + 40C lorsque AP dans l’enceinte
Pièce jointe doit être supportée par la structure du bâtiment indépendante du plafond suspendu, selon le paragraphe NEC 300,11

Spécifications  :

Emplacement MONTAGE PLAFOND
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Code UNSPSC 43223100