OBERON | 1077-CCOAP3800
Locking Suspended Ceiling Tile Access Point Enclosure, 12,75 X 12,75 X 3 In. Back Box, Cisco 2800/3800 Series Door

Nº PIÈCE FAB.  1077-CCOAP3800
Nº PIÈCE  896929
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Verrouillage, 2 x 2 pieds suspendu plafond Wi-Tile enceinte monte et fixe Wi-Fi et Small Cell APs flush au plafond. Cet enclos en aluminium léger remplace une tuile de plafond standard, et a une couche de poudre texturée blanche durable pour correspondre esthétiquement à la plupart des tuiles de plafond. La porte interchangeable simplifie AP et antenne se déplace, ajouts et modifications sans soulever les dalles de plafond. Les AP de tous les principaux fournisseurs peuvent être montés dans la porte ou à l'intérieur de l'enceinte avec les configurations avec l'arbonate Polyc ou le dôme ABS. UL répertorié pour les deux a.c. tension de ligne et basse tension (PoE) équipement alimenté. Styles disponibles pour la grille de chasse standard et les plafonds de grille encastrés (-T). Spécifiez -T version pour l'installation professionnelle et esthétique dans les plafonds encastrés de g débarrasser.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • L'enceinte de tuile de plafond de verrouillage de 2 x 2 pi fixe des AP de la plupart des fournisseurs
  • Attrayant, texturé, finition en poudre-manteau correspond à de nombreuses tuiles de plafond suspendus
  • Portes interchangeables permettent migration simple à nouveau APs et antennes
  • Peu profond (3 in.), ghtweight, back-box en aluminium simplifie l'installation dans les plafonds avec peu d'espace au-dessus des tuiles de plafond
  • Boîtier boîtier est barrière de poussière efficace de simplifier les contraintes de procédure ICRA
  • Spécifications :
  • Conception : Enceinte de tuile de plafond conçue pour A avec des antennes intégrées. S’insère dans la grille de plafond standard 2 x 2 pi (US). Portes disponibles pour modèles de tous les AP fournisseur (voir le guide de configuration de modèle 1077 de Oberon)
  • Performance : UL répertorié pour les applications de basse tension et de tension de ligne, et des igned pour répondre à NEC300-22 et 300-23 pour les installations de plénum. OSHPD approuvé, OPM-0110-13
  • Porte de verrouillage interchangeable, verrouillée de la même côté.
  • INCLUDES : kit de mousse firestop pour l'évacuation du câble. Assez grand pour deux câbles Cat 6A
  • Knockouts pour single gang J-box, (2 jacks keystone, (2) 1 in. trade conduit connector
  • Construction : 16 ga. boîte arrière en aluminium; porte et flange sont 18 ga. texturé, blanc enrobé d'acier enrobé de poudre. RoHS conforme. Solide back-box remplit l'ouverture derrière AP, la création d'un feu efficace, la fumée et du st barrière pour simplifier la conformité ICRA
  • Modèle 1077-WA seulement : Dôme en plastique BLANC d'ABS d'UL 94-5VA. Dôme est pratiquement transparent pour les signaux sans fil
  • Modèle 1077-CP seulement : dôme en polycarbonate clair UL 94-5VA. Dôme est pratiquement transparent pour les signaux sans fil
  • Poids maximum doit être installé à l’intérieur de l’appareil est 25 lbs.
  • Détauxcère la limite de température de fonctionnement supérieure de l'AP de 10C lorsque l'AP dans l'enceinte
  • Plafond en grille encastrée, spécifiez «-T » pour les unités de bride tégulaire
  • L'enceinte doit être soutenue par la structure du bâtiment indépendante du plafond suspendu, selon le paragraphe 300,11 de la NEC
  • Tailles :
  • Flange est 23,75 x 23,75 po (603 x 603 x 76 mm). Back-box est de 12,75 x 12,75 x 3 po.
  • sécurité :
  • UL 50 listé, TYPE 1, pour usage intérieur seulement
  • USL - Enquête à l'aide de requits contenus dans Standard UL 50 - 1welfth Edition, et UL 50E - First Edition
  • CNL - Enquête à l'aide des exigences contenues dans la norme canadienne CSA/C22,2 No. 94,1 et 94,2
  • UL 2416, Audio/Vidéo, Cabinet d'équipement de technologie de l'information et de la communication, Enclosure et Systèmes rack
  • CSA C22,2 n° 60950-1-07 + Amd. 1 d’Amd. Matériels de technologie de l’information 2--sécurité. Partie 1, prescriptions générales
  • Approbation de l'OSHPD OPM-110-13
  • Comprend :
  • (1) enceinte de plafond de 2 x 2 pi
  • (1) Support t-bar (Modèle 1077-

Description des spécifications

Design  : Enceinte de carrelage plafond économique conçu pour les points d’accès sans fil avec antennes intégrées. Point d’accès monte en porte interchangeable. S’insère dans la grille de plafond standard 2' x 2' (US). Porte conçue pour Cisco 3800 série APs
Performance  : UL Listed pour utilisation en basse tension et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour les installations de la chambre de tranquillisation. OSHPD approuvé, OPM-0110-13. Taux hors AP gamme de températures par 10C lorsqu’il est monté dans le boîtier
Locking, rapide libération porte interchangeables pour la migration vers d’autres points d’accès
Oeillet de coupe-feu pour être insérés dans le boîtier encastré, assez grand pour 2 Cat6A câbles
1" commerce débouchures de taille entre quatre murs
Construction  : 20 GA. galvanisé acier boîtier encastré ; 18 blanc GA., bride en acier laqué et porte ; solides boîtier remplissages d’ouverture derrière accès point, créant un incendie efficace, fumée et poussière barrière de simplifier les contraintes de l’ICRA
Pièce jointe doit être supportée par la structure du bâtiment, indépendante du plafond suspendu, selon le paragraphe NEC 300,11 ; fil de cintre de ludes inc
Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
Plafond en grille encastrée, désigner «-T » pour les unités de bride tégulaire
Taille  : 23,75 pouces sur 23,75 de 3 po (mm 603 603 mm 76mm) ; boîtier encastré est 12,5 % pouces par pouces pouces 12,5 % x 3

Spécifications  :

Emplacement MONTAGE PLAFOND
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.