OBERON | 1077-CP
3" Zone profonde de plafond suspendu armoire - dôme transparent

Nº PIÈCE FAB.  1077-CP
Nº PIÈCE  522796
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Verrouillage, 2' x 2' suspendu plafond carrelage enceinte monte et sécurise l’accès sans fil points rincer au plafond. La porte interchangeable simplifie le point d’accès et antenne se déplace, ajouts et modifications sans soulever les dalles de plafond. Points d’accès peuvent être montés dans la porte ou à l’intérieur de l’enceinte avec les configurations avec le dôme de l’ABS. «-T » version correspond à des dalles de plafond tégulaire utilisés dans les réseaux encastrés. Spécifier la version de -T pour une installation professionnelle et esthétique dans les plafonds de grille encastrée.

COMPREND
Unité (1)
- Support de barre en t (1)
- Support de montage (1)
- (1) 3/4" connecteurs de conduit de taille commerciale
- Mousse de bloc de feu (1)
- (2) #8 - 32 écrou à oreilles
- Rondelle de blocage (4)
- Fil de soutien (4)
- Serrure de porte (2) touches d’accès
- Instructions d’installation

Caractéristiques

  • 2' x 2' enceinte de tuile de plafond de verrouillage sécurise les points d’accès sans fil de la plupart des fournisseurs
  • Attractif, texturé, finition poudre-coat correspond à plusieurs plafonds
  • Portes interchangeables permettent une migration simple aux nouveaux points d’accès et antennes
  • Peu profondes (3"), lightwight, boîtier en aluminium encastré simplifie l’installation dans les plafonds avec peu d’espace au-dessus de tuiles de plafond
  • Boîtier boîtier est barrière de poussière efficace de simplifier les contraintes de procédure ICRA

Description des spécifications

Design  : Enceinte de carrelage plafond léger conçu pour les points d’accès sans fil avec antennes intégrées. Porte interchangeable. S’insère dans la grille de plafond standard 2' x 2' (US). Dôme polycarbonate transparent dans la porte
Performance  : UL Listed et conçu pour répondre aux NEC300-22 et 300-23 pour les installations de la chambre de tranquillisation. OSHPD approuvé OPM-0110-13. Dôme en plastique transparent est transparent pour les signaux sans fil
Verrouillage, entièrement articulée portes interchangeables pour les différents points d’accès
Inclut kit de mousse coupe-feu pour la sortie de câble
. 75" trde Ko de taille sur deux murs ; boîte de jonction knockout dans boîtier encastré
Boîtier  : Compter comme une barrière de poussière pour le respect de procédure ICRA ; Dôme en Polycarbonate UL94-5VA dans la porte
Construction  : aluminium de calibre 16 effacer coat boîtier ; 14 porte GA., porte en acier texturé, blanc, laqué et bride ; boîtier encastré est efficace comme une barrière de poussière pour le respect de procédure ICRA ; Dôme en polycarbonate clair UL 94-5VA porte
Enceinte doit être supportée par la structure du bâtiment, indépendante du plafond suspendu, par NEC l e paragraphe 300,11 ; comprenant fil de cintre
Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
Plafond en grille encastrée, désigner «-T » pour les unités de bride tégulaire
Max d’AP. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 10 C à l’intérieur de l’enceinte
Taille  : Bride est 23,75nches par 23,75 pouces (mm 603 603 mm) ; boîtier boîtier est 12,75 pouces sur 12,75 3 pouces de profondeur (mm 324 324 mm 77 mm de profondeur)

Spécifications  :

Couleur BLANC
Style de porte SOLIDE
Taille de mosaïque s’adapte 2’ X 2’
Emplacement MONTAGE PLAFOND
Cote NEMA NON
Type SANS FIL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE