OBERON | 1077-WA-T
Verrouillage Suspendu Plafond Tile Access Point Enclosure, 12,75 X 12,75 X 3 In. Back Box, White Plastic Dome Door, Tegular Style Flange

Nº PIÈCE FAB.  1077-WA-T
Nº PIÈCE  723159
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Verrouillage, 2 x 2 pieds suspendu plafond Wi-Tile enceinte monte et fixe Wi-Fi et Small Cell APs flush au plafond. Cet enclos en aluminium léger remplace une tuile de plafond standard, et a une couche de poudre texturée blanche durable pour correspondre esthétiquement à la plupart des tuiles de plafond. La porte interchangeable simplifie AP et antenne se déplace, ajouts et modifications sans soulever les dalles de plafond. Les AP de tous les principaux fournisseurs peuvent être montés dans la porte ou à l'intérieur de l'enceinte avec les configurations avec l'arbonate Polyc ou le dôme ABS. UL répertorié pour les deux a.c. tension de ligne et basse tension (PoE) équipement alimenté. Styles disponibles pour la grille de chasse standard et les plafonds de grille encastrés (-T). Spécifiez -T version pour l'installation professionnelle et esthétique dans les plafonds encastrés de g débarrasser.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • 2 x 2 po. verrouillage boîtier de tuiles de plafond fixe APs de la plupart des fournisseurs
  • Attrayant, texturé, finition en poudre-manteau correspond à de nombreuses tuiles de plafond suspendus
  • Portes interchangeables permettent migration simple à nouveau APs et antennes
  • Peu profond (3 in.), ghtweight, back-box en aluminium simplifie l'installation dans les plafonds avec peu d'espace au-dessus des tuiles de plafond
  • Boîtier boîtier est barrière de poussière efficace de simplifier les contraintes de procédure ICRA
  • Spécifications :
  • Conception : Enceinte de tuile de plafond conçue pour A avec des antennes intégrées. S’insère dans la grille de plafond standard 2 x 2 pi (US). Portes disponibles pour modèles de tous les AP fournisseur (voir le guide de configuration de modèle 1077 de Oberon)
  • Performance : UL répertorié pour les applications de basse tension et de tension de ligne, et des igned pour répondre à NEC300-22 et 300-23 pour les installations de plénum. OSHPD approuvé, OPM-0110-13
  • Porte de verrouillage interchangeable, verrouillée de la même côté.
  • INCLUDES : kit de mousse firestop pour l'évacuation du câble. Assez grand pour deux câbles Cat 6A
  • Knockouts pour single gang J-box, (2 jacks keystone, (2) 1 in. trade conduit connector
  • Construction : 16 ga. boîte arrière en aluminium; porte et flange sont 18 ga. texturé, blanc enrobé d'acier enrobé de poudre. RoHS conforme. Solide back-box remplit l'ouverture derrière AP, la création d'un feu efficace, la fumée et du st barrière pour simplifier la conformité ICRA
  • Modèle 1077-WA seulement : Dôme en plastique BLANC d'ABS d'UL 94-5VA. Dôme est pratiquement transparent pour les signaux sans fil
  • Modèle 1077-CP seulement : dôme en polycarbonate clair UL 94-5VA. Dôme est pratiquement transparent pour les signaux sans fil
  • Poids maximum doit être installé à l’intérieur de l’appareil est 25 lbs.
  • Détauxcère la limite de température de fonctionnement supérieure de l'AP de 10C lorsque l'AP dans l'enceinte
  • Plafond en grille encastrée, spécifiez «-T » pour les unités de bride tégulaire
  • L'enceinte doit être soutenue par la structure du bâtiment indépendante du plafond suspendu, selon le paragraphe 300,11 de la NEC
  • Tailles :
  • Flange est 23,75 x 23,75 po (603 x 603 x 76 mm). Back-box est de 12,75 x 12,75 x 3 po.
  • sécurité :
  • UL 50 listé, TYPE 1, pour usage intérieur seulement
  • USL - Enquête à l'aide de requits contenus dans Standard UL 50 - 1welfth Edition, et UL 50E - First Edition
  • CNL - Enquête à l'aide des exigences contenues dans la norme canadienne CSA/C22,2 No. 94,1 et 94,2
  • UL 2416, Audio/Vidéo, Cabinet d'équipement de technologie de l'information et de la communication, Enclosure et Systèmes rack
  • CSA C22,2 n° 60950-1-07 + Amd. 1 d’Amd. Matériels de technologie de l’information 2--sécurité. Partie 1, prescriptions générales
  • Approbation de l'OSHPD OPM-110-13
  • Comprend :
  • (1) enceinte de plafond de 2 x 2 pi
  • (1) Support t-bar (Modèle 1077-

Description des spécifications

Design  : Enceinte de carrelage plafond léger conçu pour les points d’accès sans fil avec antennes intégrées. Porte interchangeable. S’insère dans la grille de plafond standard 2' x 2' (US). Dôme en plastique ABS blanc porte
Performance  : UL Listed et conçus pour répondre NE C300-22 et 300-23 pour les installations de la chambre de tranquillisation. OSHPD approuvé OPM-0110-13. Dôme en plastique ABS est transparent pour les signaux sans fil
Verrouillage, entièrement articulée portes interchangeables pour les différents points d’accès
Inclut kit de mousse coupe-feu pour la sortie de câble
. 75" knockout ize de commerce sur deux murs. Boîte de jonction knockout dans boîtier encastré
Boîtier  : Compter comme une barrière de poussière pour le respect de procédure ICRA ; UL94-5VA white dôme ABS dans la porte
Construction  : aluminium de calibre 16 effacer coat boîtier ; 14 porte GA., porte en acier texturé, blanc, laqué et bride ; boîtier encastré est efficace comme une barrière de poussière pour le respect de procédure ICRA ; UL 94-5VA white dôme en plastique ABS en porte
Enceinte doit être supportée par la structure du bâtiment, indépendante du plafond suspendu, selon le paragraphe NEC 3 00,11 ; comprend le fil de suspension
Masse maximale à l’intérieur de l’enceinte est 25 lbs.
Plafond en grille encastrée, désigner «-T » pour les unités de bride tégulaire
Max d’AP. température de fonctionnement doit être hors évaluée par 10 C à l’intérieur de l’enceinte
Taille  : Bride est 23,75 pouces sur.75 (mm 603 603 mm) ; boîtier boîtier est 12,75 pouces sur 12,75 3 pouces de profondeur (mm 324 324 mm 77 mm de profondeur)

Spécifications  :

Emplacement MONTAGE PLAFOND
Type ZONE DE CÂBLAGE
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Code UNSPSC 43223100