BELDEN | 1077 a 0107500
Power Limited plateau, paires de 8, 20 AWG, brins de 7 x 28, 300V, cuivre nu, conducteurs 1, 22 AWG, 7 x 30 tressage en cuivre nu, paire torsadée, isolation en PVC, PVC gaine de câble

Nº PIÈCE FAB.  1077A 0107500
Nº PIÈCE  323-231-2008-B
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

20 paires AWG échoués (7 x 28) cuivre conducteurs nus, paires torsadées, isolation PVC, blindées individuellement plus un bouclier Beldfoil global (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 8 PAIRES
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage INDIVIDUEL ET GLOBALES SHIELDS
Écran/blindage OUI - IL A UN BOUCLIER
Thermocouple NON