INTERLOGIX | 1078 C-G
Contact de porte en acier avec fils conducteurs, 3/4 dans un encastrement. Diamètre, circuit fermé, gris, 3/8 en. Taille de l’écart

Nº PIÈCE FAB.  1078C-G
Nº PIÈCE  235959
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conçu spécifiquement pour une utilisation dans les portes en acier
  • Spéciales nervures côtés permettent pour une Installation facile
  • Construction monocoque robuste pour une grande longévité et fiabilité
  • Modèles de terminaux disponibles pour faciliter l’Installation
  • Aimant de terre rare conçu pour acier Do w/Top canal disponible

Spécifications  :

Couleur BLANC
Courant (ampères) AUTRE AMPÉRAGE
Type de produit CAPTEUR
Catégorie de ventes CONTACTS DE PORTE ÉLECTRIQUE
Droits CONTINUE
Montage RINCER (ENCASTRÉ)
État normal NORMALEMENT OUVERT OU NORMALEMENT FERMÉ
Type de capteur DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE CONTACT
Largeur - pouces . 375" DIAMÈTRE
Code UNSPSC 46171500